DESTACO 8100/8300 sorozat Pneumatic Swing Clamps


Szűrő
StílusModellHúzási irányütésFüggőleges Clamp ütésHengerfuratSzereljePort méretÁr (ÁFA nélkül)
A
8116
Bal kéz0.85 "0.38 "0.75 "Oldalsó vagy felső rögzítés10-32€ 721.91
B
8316
Bal kéz1.25 "0.5 "1.5 "Oldalsó vagy felső rögzítés3 / 8-16€ 948.35
A
8115
Jobb kéz0.85 "0.38 "0.75 "Oldalsó vagy felső rögzítés10-32€ 721.91
B
8315
Jobb kéz1.25 "0.5 "1.5 "Oldalsó vagy felső rögzítés3 / 8-16€ 948.35

8100/8300 sorozat Pneumatic Swing Clamps

Destaco 8100 és 8300 sorozat pneumatic swing clamps erős hidraulikát alkalmaznak clamping mechanizmus a gyors swing-and-clamp mozgás a termelékenység javítása érdekében. Céljuk a gyors clampfémes és nemfémes termékek másodlagos gyártási műveleteiben. ThesAz e egységek nagy pontossággal biztosítják a zárszög ismételhetőségét, ezáltal clamprendkívül kis területen possible. Blokk stílusú alumínium házuk van, amely oldalról vagy felülről is felszerelhető. These pneumatic swing clamps mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkeznek a helyzetérzékeléshez, és váltóárammal vannak ellátvalamping kar és orsó, amely a maximum tartóképessége 89 font (40.37 kg). These pneumatic clamps akár 130 psi nyomás alatt és -14 fok közötti hőmérsékleten is működhetrees Fahrenheit 195 fokrarees Fahrenheit. Manuálisan állítható menetes csappal vannak felszerelve egy léghajtású forgókar végén, amely c.lamps lent a munkadarabon. ThesAz egységek egy pne-vel vannak integrálvaumatic henger, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegő forrásához való csatlakoztatáshoz. These Destaco szarumatic swing clamps nem zárhatóak clamps biztosító clampa furatmérettel és a bemeneti nyomással egyenes arányos erőt. A könnyű és robusztus felépítés több millió működési ciklust tesz lehetővé. Theseclamps balos és jobbos lengés változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Ha szeretné megrendelni these hinta clamps nélkül a clamping kar, egyszerűen adja hozzá az -LA-t az MPN végéhez. (Például 8115-LA vagy 8315-LA).

Felhasználás

Destaco 8100 és 8300 sorozatú blokk stílusú pneumatic swing clamps sokféle alkalmazáshoz hasznosak, beleértve a hegesztést, könnyű megmunkálást stbsembly. Ők ideal az autóipar és az élelmiszer- és csomagolóipar számára.

Jellemzők

  • Destaco 8100 és 8300 sorozat pneumatic swing clamps könnyű és robusztus felépítése kiváló szerkezeti merevséget biztosít, miközben ellenáll akár 130 psi nyomásnak.
  • Theseclamps blokk stílusú házzal rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egységek oldalról vagy felülről történő felszerelését.
  • AC-vel jönneklamphegesztőkar és orsó hegesztéshez, könnyű megmunkáláshoz stbsembly műveletek.
  • Destaco 8100 és 8300 sorozat pneumatic swing clampAz érzékelők készen állnak a kerek stílusú érzékelőkkel való használatra.
  • Balos és jobbos lengős változatban is kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 801560: These Destaco a cseretömítéskészletek (801560) a clamps.
  • Destaco 801528 és 801529: These Destaco clampA karokat a márka 8100-as sorozatú pne-jéhez használjákumatic swing clamps (8115 és 8116, respectívan). Könnyű alumínium felépítésűek, és reteszelő kúpos csatlakozással rendelkeznek a karok 360 fokos pozicionálásáhozrees.
  • Destaco 801532: These Destaco clamping kar adapterek növelik a képességeit Destaco's 8100-as sorozatú pneumatic swing clamps azáltal, hogy lehetőséget biztosít a testreszabott clamp fegyver. Mindegyik egység forgatható karral rendelkezik, amely akár 360 fokig képes szabad mozgást biztosítanirees és alumínium konstrukciója kemény hegesztési környezetekhez való.


  • Destaco 821512 és 821513: These Destaco clampA karokat a márka 8300-as sorozatú pne-jéhez használjákumatic swing clamps (8315 és 8316, respectívan). Könnyű alumínium szerkezettel rendelkeznek, és reteszelő kúpos csatlakozással rendelkeznek, amely megkönnyíti a karok 360 fokos pozicionálásátrees.
  • Destaco 821556: These Destaco clamping kar adapterek növelik a képességeit Destaco's 8300-as sorozatú pneumatic swing clamps azáltal, hogy lehetőséget biztosít a testreszabott clamp fegyver. Mindegyik egység alumínium szerkezettel és forgatható karral rendelkezik, amely akár 360 fokos szabad mozgást is képes biztosítanirees.
  • Destaco 821560: These cseretömítéskészletek ideal a márka 8300-as sorozatú pne-jéhezumatic swing clamps (8315 & 8316).

Szabványok és jóváhagyások

  • Destaco 8100 és 8300 sorozat pneumatic swing clampezek az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 tanúsítványoktified.

Telepítés

A blokk stílusú szerelőtest Destaco 8100 és 8300 sorozat pneumatic swing clamps lehetővé teszi, hogy az egység adapasztalhoz a specegyedi lámpatestek megoldásai. A további rugalmasság érdekében felülről vagy oldalról is felszerelhetők, és nagyon kevés időt vesz igénybe a telepítés.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a pneumatic clamp?

Destaco szarumatic clamps hordozható pneumatic kapcsoló clamps azok ideal gyors clampfolyamatos termelési műveletekben.

Hogyan pneumatic clamps munkája?

Destaco szarumatic egyenes vonal cselekvés clamps levegővel működtetett hengerekkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik az ideiglenes rögzítést, mint plsembling és hegesztési alkalmazások az eroszbanpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar.

Hogyan swing clamps funkciója?

Destaco szarumatic swing clamps olyan horgokkal ellátott eszközök, amelyek közvetlenül a tartóba vagy a szerszámtestbe vannak felszerelve, és a lengőkar segítségével növelhető az unc.lamping & clampsebességeket.

E Destaco bármilyen vízrezistant clamp érzékelők?

Igen, Destaco Az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, por és heves esőzés ellen.

Melyik zsírral ajánlott használni Destaco clamps, újjáépítéskor?

Miközben a márka mechanikai clamps, javasoljuk olyan tengelykapcsoló zsír használatát, mint pl Mobil XTC. Pne eseténumatic henger tömítések, a Magna segítségévellube G zsír lenne ideal.

Mi a pne feladataumatic henger?

Destaco szarumaA tic-hengerek olyan mechanikus eszközök, amelyek sűrített gázt használnak fel, hogy erőt hozzon létre egy oda-vissza mozgó lineáris mozgás során.

Mit jelent a tartási kapacitás clamps?

A tartóképesség vagy a tartóerő a clampképes lenyomva tartani a berendezést vagy a fémlemeztsembly lines vagy más gyártási folyamatok során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?