Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 8315 lengőbilincs, 1.25 hüvelykes löket, 89 lb szorítóerő | AC8PJL 3CXK6

DESTACO 8315 lengőbilincs, 1.25 hüvelykes löket, 89 lb szorítóerő

Raktáron
Tétel: AC8PJL Típus: 8315Kereszthivatkozás: 3CXK6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€963.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus lengőkapocs
Rögzítő erő89 font.
Hengerfurat1.5 "
Tartóképesség89 font.
AnyagAlumínium
Max. Bemenő levegő nyomása (PSI)130
SzereljeOldalsó vagy felső rögzítés
Működési hőmérséklet.-14 és +195 fok között
Port méret3 / 8-16
ütés1.25 "
Húzási irányJobb kéz
Függőleges szorító ütés0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.06
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 8315 pneumatikus lengőbilincs a munkadarabok fémmegmunkáló létesítményekben történő rögzítésére szolgál. Ez a bilincs ideális könnyű befogási alkalmazásokhoz, és érzékelőre kész kialakítással rendelkezik, hogy pontosan érzékelje a dugattyú helyét a befogási művelet során. Blokk stílusú háza van, amely sík felület oldalára vagy tetejére is felszerelhető.

Felhasználás:

  • Könnyű megmunkálás
  • Hegesztési és szerelési műveletek

Jellemzők:

  • Destaco pneumatikus lengőbilincs könnyű, mégis tartós szerkezettel a tartósság érdekében
  • Blokk stílusú test, amely lehetővé teszi a felső vagy oldalsó felszerelést
  • Érzékelőkész kialakítás (kerek alakú érzékelők számára) a szorítódugattyú helyének érzékeléséhez

Kompatibilis tartozékok:

  • Destaco 821512 pótszorítókar pneumatikus lengőbilincsekhez

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik

Telepítés:

  • A pneumatikus lengőbilincs blokk stílusú teste felülre vagy oldalra is felszerelhető

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A márka kínál pneumatikus lengőbilincseket bal oldali lengő konfigurációban?

V. Igen, választhatja a Destaco-t 8316 or 8116 bal oldali hinta bilincsek, ezen a jobb oldali hintaváltozaton kívül.

Termékváltozatok

TermékekModellHúzási irányütésFüggőleges szorító ütésHengerfuratSzereljePort méretÁr
DESTACO 8115 blokk stílusú pneumatikus lengőbilincs, 0.85 hüvelykes löket | AC8PJG 3CXK2 8115Jobb kéz0.85 "0.38 "0.75 "Oldalsó vagy felső rögzítés10-32€680.18
DESTACO 8116 pneumatikus lengőbilincs, 0.85 hüvelykes löket, bal kézi lengő | AC8PJH 3CXK3 8116Bal kéz0.85 "0.38 "0.75 "Oldalsó vagy felső rögzítés10-32€712.75
DESTACO 8316 pneumatikus lengőbilincs, alumínium, bal oldali hinta | AC8PJM 3CXK7 8316Bal kéz1.25 "0.5 "1.5 "Oldalsó vagy felső rögzítés3 / 8-16€861.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 8315 lengőbilincs, 1.25 hüvelykes löket, 89 lb szorítóerő
€963.72 /Mértékegység