A Destaco 8116 pneumatikus lengőbilincs erős hidraulikus szorítómechanizmust alkalmaz a gyors lengés és rögzítés érdekében a termelékenység javítása érdekében. Fémes és nemfémes termékek másodlagos gyártási műveletei során történő gyors rögzítésre szolgál. Ez az egység nagy pontosságú rögzítési szög ismételhetőséget biztosít, ezáltal lehetővé teszi a rendkívül kis területen történő rögzítést. Blokk stílusú alumínium házzal rendelkezik, amely oldalról vagy felülről is felszerelhető. Ez a pneumatikus lengőbilincs mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a helyzetérzékeléshez, és egy szorítókarral és orsóval van ellátva, amelyek maximális tartási kapacitása 25 lb. Ez a pneumatikus bilincs akár 130 psi nyomáson és -14 fokos hőmérsékleten is működik. Fahrenheit és 195 Fahrenheit fok között. Manuálisan állítható menetes csappal van felszerelve egy léghajtású forgókar végén, amely a munkadarabon leszorítja. Ez az egység egy pneumatikus hengerrel van beépítve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegő forrásához való csatlakoztatáshoz. Ez a Destaco nem reteszelő bilincs a furatmérettel és a bemeneti nyomással egyenes arányban biztosít szorítóerőt. A könnyű és robusztus felépítés több millió működési ciklust tesz lehetővé. Ha ezeket a lengőbilincseket a szorítókar nélkül szeretné megrendelni, egyszerűen adja hozzá az -LA jelet az MPN végéhez. (Például 8116-LA).
Felhasználás:
A Destaco 8116 blokk stílusú pneumatikus lengőbilincs sokféle alkalmazáshoz hasznos, beleértve a hegesztést, könnyű megmunkálást és összeszerelést. Ideális az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 8116 pneumatikus lengőbilincset fémes vagy nem fémes termékek gyors lengőbilincsére tervezték, és 25 lb tartási kapacitással rendelkezik.
- Ideális hegesztési és összeszerelési alkalmazásokhoz.
- Ez a pneumatikus bilincs alumínium szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.
- A Destaco 8116 pneumatikus lengőhenger oldalsó vagy felső rögzítéssel rendelkezik a rugalmasság érdekében a helyszűke mellett.
- Ez a pneumatikus bilincs tartalmaz egy szorítókart bal oldali lengővel és orsóval az erőteljes és pontos rögzítés érdekében.
- Mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a helyzetérzékeléshez.
- Ez a bilincs akár 130 psi nyomású légnyomást tesz lehetővé, és -14 és 195 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 801528 és 801529: Ezeket a Destaco szorítókarokat a Destaco 8116 pneumatikus lengőbilinccsel használják. Könnyű alumínium szerkezettel rendelkeznek, és reteszelő kúpos csatlakozással rendelkeznek, amely megkönnyíti a karok 360 fokos pozicionálását.
- Destaco 801532: Ezek a Destaco szorítókar adapterek növelik a Destaco 8116 pneumatikus lengőbilincs képességeit azáltal, hogy lehetőséget biztosítanak a testreszabott szorítókarok rögzítésére. Mindegyik egység alumínium konstrukcióval és forgatható karral rendelkezik, amely akár 360 fokban is képes szabad mozgást biztosítani.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 8116 pneumatikus lengőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 8116 pneumatikus lengőbilincs blokkszerű rögzítőtesttel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy az egység az egyes lámpatestek specifikációihoz igazodjon. Felülről vagy oldalról is felszerelhető a nagyobb rugalmasság érdekében, és nagyon kevés időt vesz igénybe a telepítés.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincsek kis szorítóerőt igénylő alkalmazásokhoz alkalmasak. Ezenkívül a rögzítési területet mentesen tartják a szorítóelemektől és hevederektől a munkadarab akadálytalan és korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Hogyan lehet megkülönböztetni a bal és a jobb kézi lengőbilincset?
V. Annak meghatározásához, hogy a bilincs bal vagy jobb oldali lengőbilincs-e, meg kell jelenítenie a kart felülről nézve, a szorító löket során. Az óramutató járásával ellentétes irányba mozgó karok bal oldali lengés, míg az óramutató járásával megegyező irányban mozgó karok jobb kézi lengés.
K. Hogyan működnek a pneumatikus lengőbilincsek?
A. A pneumatikus lengőbilincs kettős működésű, húzó típusú hengerrel rendelkezik, ahol a teljes löket egy része a felcsavarható szorítókarhoz, valamint a dugattyú lengetéséhez van felhasználva.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V. A Destaco bilincsek védelmet nyújtanak a por, a heves eső és az erős vízsugár ellen az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőknek köszönhetően.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy a gyártási folyamatok során lenyomja a fémlemezt vagy a berendezést.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincsek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t. A pneumatikus hengertömítésekhez Magnalube G zsírra van szükség. Csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket.