WATTS Termosztatikus radiátor gőzfogók


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes
StílusModellMfr. SorozatTestmintázatTestnevelésKimeneti méretNyomásbeállítási tartománynyomás tartományBemeneti méretMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
STMTMSTTRP-1GSW
GAzonnalAzonnal1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€277.88
B
STMTMSTTRP-1VGDU
GFüggőleges kettős unióFüggőleges kettős unió1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€509.01
C
STMTMSTTRP-1GLHC
GBal oldali sarokBal oldali sarok1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
D
STMTMSTTRP-1GAP
GSzögSzög1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€266.68
E
STMTMSTTRP-1VG
GFüggőlegesFüggőleges1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€342.48
F
STMTMSTTRP-1GRHC
GJobb oldali sarokJobb oldali sarok1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
A
STMTMSTTRP-1MGSW
MGEgyenesEgyenes1 / 2 "25 "-től 65 Psi-ig25-65 psi1 / 2 "65 psi€325.60
D
STMTMSTTRP-1MGAP
MGSzögSzög1 / 2 "25 "-től 65 Psi-ig25-65 psi1 / 2 "65 psi€297.55
G
STMTMSTTRP-3MGHSW
MGHEgyenesEgyenes3 / 4 "25 "-től 65 Psi-ig25-65 psi3 / 4 "65 psi€404.22
H
STMTMSTTRP-3MGHAP
MGHSzögSzög3 / 4 "25 "-től 65 Psi-ig25-65 psi3 / 4 "65 psi€372.38
I
STMTMSTTRP-5MGHAP
MGHSzögSzög1"25 "-től 65 Psi-ig25-65 psi1"65 psi€618.48
J
STMTMSTTRP-3GHAP
QFSzögSzög3 / 4 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi3 / 4 "25 psi€340.60
K
STMTMSTTRP-3GHSW
QFEgyenesEgyenes3 / 4 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi3 / 4 "25 psi€424.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?