A Destaco 435 kinyomható fogóbilincs gyors és rugalmas rögzítést biztosít. Alkalmas hegesztésre vagy csavarozásra a tartórúd bármely pontján. Ez a fogóbilincs szorító mechanizmussal rendelkezik, amely automatikusan rögzíti az egységet záráskor, mivel az egyik vagy mindkét fogantyú a középső helyzethez nyomódik. Ez a hordozható bilincs egyetlen/több munkadarab egymáshoz tartására szolgál autóipari, repülőgépipari és élelmiszeripari és csomagoló létesítményekben. Gyors és rugalmas rögzítést biztosít nagy munkaterhelésű környezetben. A Destaco 435 kinyomható fogóbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ez a bilincs szűk tűrésekre van megmunkálva olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz. Kétirányú kioldó mechanizmussal van beépítve, amely egyszerű egykezes kezelést tesz lehetővé. Ez az egység hatlapfejű orsókat tartalmaz a maximális rögzítés érdekében, és akár 570 lb terhelést is képes ellenállni.
Felhasználás:
A Destaco 435 kinyomható fogóbilincset műanyag fröccsöntéshez, ragasztáshoz, összeszereléshez és forrasztáshoz tervezték az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 435 kinyomható fogóbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely akár 570 font terhelést is kibír.
- Szűk tűrésekre van megmunkálva olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz.
- Kompakt kialakítása biztosítja a munkadarabok rögzítését helyszűke alkalmazásokban.
- A Destaco 435 kinyomható fogóbilincs edzett rugós acélpofákat tartalmaz a kivételes pofamélység érdekében.
- Ez a termék már megszűnt / nem elérhető. Azonban, Raptor Supplies kérésére beszerezheti ezt az elemet. Választhat is Destaco 424 sorozatú bilincsek, lehetséges helyettesítője.
Kompatibilis tartozékok:
- A márka lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóit összenyomó fogóbilincsekkel használják, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott tárgyak között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Kiváló olajállóságot biztosítanak, és LABS (szilikon) mentesek. Ezek az orsók -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 435 szorító fogó bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 435 szorító fogó bilincs egyszerűen felszerelhető, ha a fogantyú segítségével kinyitja a szorítópofát. A fogantyúkat ezután szorosan összenyomják a középső helyzethez képest, hogy a bilincs a helyén rögzüljön.
- Munkafelületekre hegesztéssel is rögzíthető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hol vásárolhatok Destaco 435 kinyomható fogóbilincset?
V. Ezt a terméket a vállalat leállította. De, Raptor Supplies dedikált beszerzési csapattal rendelkezik minden olyan amerikai ipari alkatrész vagy márka szállítására, amelyet sehol nem talál. Böngészni is lehet a Destaco 424 sorozatú szorító fogó bilincsek oldalon találhat potenciális helyettesítőket az Ön igényeinek kielégítésére.
K. Mi az a szorító fogó bilincs?
A. A Destaco szorítófogó bilincsek kézi működtetésű szorítófogók, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a műanyag fröccsöntést, hegesztést és összeszerelést. Ideálisak az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a kézi rögzítés?
A. A pneumatikus egyenes vonóbilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincsei külön fogantyúkkal rendelkeznek a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.