DESTACO 424, 441 sorozatú összeszorító akasztófogók


Szűrő
Zárószerkezet: Csavar , Típus: Squeeze Akció
StílusModellMax. Befogási vastagságTartóképességAnyagPofamélységPofaszélességÁr (ÁFA nélkül)
A
424-2
7.4mm200 font.Acél1.08 "1"€56.66
B
424
16mm200 font.Acél1.08 "1"€49.74
B
441
23.3mm275 font.Acél1.77 "1.25 "€61.79

424, 441 sorozatú összeszorító akasztófogók

A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincseket, más néven fogóbilincseket vagy hordozható bilincseket egyetlen/több munkadarab összefogására tervezték autóipari, repülőgépipari, élelmiszeripari és csomagolóipari létesítményekben. A squeeze action fogóbilincsek kiválóan alkalmasak a gyors és rugalmas rögzítésre nagy munkaterhelésű környezetben. Ezek a közepes teherbírású, szorító hatású bilincsek kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ezeket a bilincseket szűk tűréshatárig megmunkálták olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz. A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincsek kétirányú kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű egykezes kezelést. Ezek a bilincsegységek hatlapfejű orsókkal is be vannak építve a maximális befogás érdekében, és akár 275 lb terhelést is képesek elviselni. A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincsek automatikus reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely akkor aktiválódik, ha mindkét bilincs fogantyúja szorosan össze van nyomva. a központi pozícióval szemben.

Felhasználás

A Destaco 424 és 441 sorozatú szorító fogó bilincseket műanyag fröccsöntéshez, hegesztéshez és összeszerelési műveletekhez tervezték az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők

  • A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincsek kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek, hogy biztosítsák a szerkezeti merevséget és a kopásállóságot a kemény ipari körülményekkel szemben.
  • Ezek a szorító fogó bilincsek kétirányú kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű egykezes kezelést.
  • Ezek a szorító fogóbilincsek 1.77 hüvelyk maximális pofamélységet kínálnak.
  • Ezek a szorító fogó befogó egységek állítható orsóval rendelkeznek, amely könnyen állítható a különböző méretű munkadarabok befogására.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 424208-M: A márka lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóját a Destaco 424 és 441 sorozatú szorító fogó bilincsekkel használják, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Kiváló olajállóságot biztosít, és LABS (szilikon) mentes. Ez az orsó -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Destaco 424 és 441 sorozatú húzózáras bilincsek megfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsák a környezeti egészséget, a maximális felhasználói biztonságot és a bilincsek minőségi teljesítményét.

Telepítés

  • A Destaco 424, 441 sorozatú kinyomható fogóbilincsek egyszerűen felszerelhetők, ha a fogantyú segítségével kinyitják a szorítópofát. A fogantyúkat ezután szorosan összenyomják a középső helyzethez képest, hogy a bilincs a helyén rögzüljön.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a szorító fogó bilincs?

A Destaco squeeze action fogóbilincsek kézi működtetésű szorító típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a műanyag fröccsöntését, hegesztését és összeszerelését. Ideálisak az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Mit jelent a szorítóerő?

A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs zárásával és reteszelésével kifejt. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

Mi az a kézi rögzítés?

A pneumatikus, egyenes vonalú bilincsekkel ellentétben a Destaco szokásos kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarabot a helyén tartsák.

Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?

A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.

Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?

A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.

A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?

Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?