A Destaco 424-2 kinyomható kézi bilincs, más néven fogóbilincs vagy hordozható bilincs, egyetlen/több munkadarab összefogására szolgál autóipari, repülőgépipari, élelmiszeripari és csomagolóipari létesítményekben. A rögzítőelemek cseréjére használják, ha a tartós rögzítés nem lehetséges. Ez a kinyomható fogóbilincs kiválóan alkalmas a gyors és rugalmas rögzítésre nagy munkaterhelésű környezetben. Ez a közepes teljesítményű szorítóbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. A Destaco 424-2 bilincs szűk tűrésekre van megmunkálva olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz. A Destaco 424-2 szorító fogó bilincs kétirányú kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely egyszerű és rugalmas egykezes kezelést tesz lehetővé. Ez a bilincsegység két állítható neoprén orsóval van felszerelve a maximális szorítóerő érdekében, és 200 lb-ig képes ellenállni a terhelésnek. A Destaco 424-2 szorítóbilincs 1 hüvelyk távolságra van a pofák között, és egy automatikus reteszelő mechanizmussal rendelkezik, amely akkor aktiválódik, amikor mindkét bilincs fogantyúja szorosan összenyomódik.
Felhasználás:
A Destaco 424-2 szorítóbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmas olyan alkalmazásokra, mint a műanyag fröccsöntés, hegesztés és összeszerelés az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 424-2 kinyomható fogóbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a szerkezeti merevséget és a kopásállóságot a kemény és korrozív ipari körülményekkel szemben.
- Ez a szorító fogó bilincs kétirányú kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyszerű egykezes kezelést.
- Maximális pofamélysége 1 hüvelyk, amely automatikusan reteszelődik, amikor az egyik vagy mindkét fogantyút a középső helyzethez szorítják, és a maximális tartóképessége 200 font.
- A kinyomható fogóbilincs két állítható neoprén orsóval rendelkezik, amelyek könnyen állíthatók különböző méretű munkadarabok befogására.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 431208-M: A márka lapos végű ragasztott neoprén orsóit a Destaco 424-2 szorító fogó bilincsekkel használják, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Kiváló olajállóságot biztosít, és LABS (szilikon) mentes. Ezek az orsók -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 424-2 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 424-2 szorító fogó bilincs egyszerűen felszerelhető, ha a fogantyú segítségével kinyitja a szorítópofákat. A fogantyúkat ezután szorosan összenyomják a középső helyzethez képest, hogy a bilincs a helyén rögzüljön.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a szorító fogó bilincs?
A. A Destaco szorítófogó bilincsek kézi működtetésű szorítófogók, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a műanyag fröccsöntést, hegesztést és összeszerelést. Ideálisak az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a kézi rögzítés?
A. A pneumatikus egyenes vonóbilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincsei külön fogantyúkkal rendelkeznek a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.