A Destaco 424 kinyomható fogóbilincs, más néven fogóbilincs vagy hordozható bilincs, egyetlen/több munkadarab összefogására szolgál az autóipari, műanyagöntő-, repülőgép- és élelmiszeripari és csomagolóipari létesítményekben. A kinyomható fogóbilincs ideális a gyors és rugalmas rögzítéshez nagy munkaterhelésű környezetben. Ez a szorító bilincs hőkezelt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és magas kopásállóságot a kemény ipari körülményekkel szemben. Kompakt kialakítása lehetővé teszi a könnyű befogást szűk helyeken. A Destaco 424 kinyomható fogóbilincs állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely könnyen állítható a különböző méretű munkadarabok rögzítéséhez. A bilincs fém fogantyúja könnyen fogható, szigetelt műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét és biztonságát a hosszabb használat során. Destaco 424 sorozatú bilincsek dupla állítható orsó változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 424 kinyomható fogóbilincset műanyag fröccsöntéshez, hegesztéshez és összeszerelési műveletekhez tervezték az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 424 kinyomható fogóbilincs hőkezelt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és magas kopásállóságot a kemény ipari körülményekkel szemben.
- Állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely könnyen állítható a különböző méretű munkadarabok rögzítéséhez.
- Szűk tűrésekre van megmunkálva olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab gyártási/javítási feladatokhoz.
- A bilincs fém fogantyúja könnyen fogható, szigetelt műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét és biztonságát a hosszabb használat során.
- A Destaco 424 kinyomható fogóbilincs kompakt kialakítású, amely lehetővé teszi a könnyű befogást szűk helyeken.
- Ez a Destaco szorító fogó bilincs kétirányú kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyszerű egykezes kezelést.
- A felhasználók sokféle termék közül választhatnak préselhető fogó bilincsek amelyek számos konfigurációban kaphatók, például gyorskioldó és csavaros reteszelő mechanizmussal rendelkező bilincsek. Forgó, hatlapfejű csavaros és lapos párnás neoprén orsós változatban is kaphatók.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 424208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 424 szorító fogó bilincseinek törött / elhasználódott orsóinak cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 424 kinyomható fogóbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 424 szorító fogóbilincs egy hordozható bilincs, amely könnyen felszerelhető a bilincs pofájának kinyitásával a fogantyú segítségével, amelyet ezután szorosan a középső helyzethez kell szorítani, hogy a bilincs a helyén maradjon.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusú szorító fogó bilincseket?
V. Igen, a Destaco 424 szorító fogó bilincstől eltekintve (egy állítható orsóval), Destaco 462-2 bilincsek kettős állítható orsó is rendelkezésre áll.
K. A bilincs szerszám?
V. A bilincsek rugalmas alkalmazási eszközök, amelyek arra szolgálnak, hogy a munkadarabot biztonságosan a helyén tartsák ideiglenes műveletekhez. Számos területen használják őket, mint például bútorgyártás, fémmegmunkálás, építőipar, asztalos és hegesztési műveletek.
K. Hogyan működnek a kézi bilincsek?
V. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Mi az a szorító fogó bilincs?
V. A Destaco squeeze action fogóbilincsek kézi működtetésű szorító bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a műanyag fröccsöntést, hegesztést és összeszerelési műveleteket az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
K. Mit jelent a szorítóerő vagy a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A. A szorítóerő vagy tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Hogyan működnek a szorító fogó bilincsek?
V. Néhány szorító fogó bilincs, mint például a Destaco 424 bilincs, pofa stílusú tartókarokkal rendelkezik. Ezek a pofák / bilincskarok a fogantyúval nyithatók / zárhatók, és az automatikus reteszelő mechanizmussal rögzíthetők a helyükön.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.