DESTACO 2013-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek


Szűrő
Szorítórúd nyílása: 71 fok , Átmérő: 0.170 " , Fogantyú nyitása: 58 fok , Teljes magasság: 1.300 " , Teljes hossz: 5.870 " , Orsó: Lapos párna neoprén , Menet mérete: M5 , Típus: Vízszintes fogantyú tartsa lenyomva
StílusModellKapcsolja be a Lock PlustTartóképességAnyagSzerelőalapSzorító kar stílusHandleSzorító kar hosszaMagasság a szorítókar alattÁr (ÁFA nélkül)
A
2013-U
Nem295 font.AcélKarimaU-BárVízszintes1.65 "0.75 "€41.33
B
2013-UR
Igen295 font.AcélKarimaU-BárVízszintes1.65 "0.75 "€72.53

2013-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek

A Destaco 2013 sorozatú vízszintes rögzítőbilincsek megnövelt fogantyúhézaggal rendelkeznek a becsípődési pontok csökkentése érdekében, valamint a fix fogantyú forgása biztosítja a sima működést. A Destaco vízszintes bilincseket famegmunkálásnál, rögzítésellenőrzésnél, könnyű megmunkálásnál és berendezések tesztelésében használják. U-alakú karral is fel vannak szerelve, amelynek maximális tartási kapacitása 295 font (133.81 kg).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?