A Destaco 2013-U vízszintes rögzítőbilincs a munkadarabok helyükön tartására szolgál egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ennek az egységnek szilárd vagy U alakú tartórúdja és peremes alapja van. Helyhez kötött alternatívát kínál a levehető bilincsek helyett, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre. Ez a lenyomó billenőbilincs acélból / rozsdamentes acélból készült, és vízszintes fogantyúja párhuzamos a szorítórúddal. A Destaco 2013-U vízszintes rögzítőbilincs fogantyúval, karrendszerrel és rögzítőrúddal érkezik. A rögzítő rúd biztosítja, hogy a tárgyak ne mozduljanak el, és a karrendszer elegendő nyomást gyakorol a tárgyra, hogy a munkadarab stabilan maradjon. Ez a bilincs fix kialakítású, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. A Destaco 2013-U vízszintes rögzítőbilincs olyan kapcsolórendszert tartalmaz, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy akár a feloldáshoz. Az állkapocs rugóval van felszerelve, amely néhány beállítás után a helyén tartja. Ez a billenőbilincs a munkadarabok helyükön tartására szolgál egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ez a Destaco billenőbilincs automatikus nyomásbeállító rendszerrel rendelkezik, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását, hogy lehetővé tegye a különböző méretű munkadarabok rögzítését.
Felhasználás:
A Destaco 2013-U vízszintes rögzítőbilincset összeszereléshez, könnyű rögzítéshez és famegmunkálási alkalmazásokhoz használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 2013-U vízszintes rögzítőbilincs kompakt kialakítású, hogy megakadályozza az akadályokat, és ideális szűk helyeken történő könnyű rögzítéshez.
- Ez a bilincs acél/rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- Rögzített fogantyúval rendelkezik, amely forgási képességgel rendelkezik a sima rögzítés érdekében.
- Ennek a vízszintes lenyomó bilincsnek karimás alapja menetes furatokkal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.
- Egy orsóval szállítjuk, amely függőlegesen érintkezik a munkadarabbal.
- A Destaco 2013-U vízszintes rögzítőbilincs kiváló kézi távolságot biztosít a becsípődési pontok csökkentése érdekében.
- Ez a vízszintes rögzítőbilincs 295 lb-ig képes megfogni a terheket.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 2013208-M: Ezeket a lapos hegyű ragasztott neoprén orsókat a Destaco 2013-U vízszintes lenyomó bilinccsel használják, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Kiváló olajállóságot biztosítanak, és LABS (szilikon) mentesek. Ezek az orsók -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2013-U vízszintes leszorító bilincs olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 2013-U vízszintes rögzítőbilincs egyenes vagy karimás alappal van ellátva, amely menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az egység felületekre szerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan használják a vízszintes billenőbilincseket?
A. A vízszintes fogantyús bilincsek a középponton túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.
K. Mi a különbség a vízszintes és a függőleges nyomógomb között?
V. A billenőbilincs nagyon rugalmas. Az egyetlen különbség a vízszintes és függőleges lenyomva tartó billenőbilincs között a fogantyú és a rúd, mindkettő különböző irányba mozog. A vízszintes bilincsnél a fogantyú vízszintesen (az alappal párhuzamosan) van elhelyezve, amikor a bilincs zárva van, míg a függőleges bilincsnél a fogantyú függőlegesen (merőlegesen az alapra) van elhelyezve.
K. Mit jelent a visszatartott cselekvés?
V. A Destaco lenyomva tartó bilincsek lefelé fejtik ki az erőt, amely merőleges a felületet rögzítő szerszámokra. Függőleges és vízszintes stílusban kaphatók.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról. A gyártó termékleírása a torok mélységére és az állkapocsnyílásra vonatkozó információkat tartalmaz. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Hogyan működnek a Destaco kézi bilincsek a rögzítőalkalmazásokkal, és milyen előnyökkel járnak?
A. A Destaco kézi billenőbilincsei biztonságosan és ergonomikusan rögzítik az alkatrészt a rögzítőelemben. Ezek a gyorsan ható bilincsek javítják a termelékenységet és a ciklusidőt.
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartóképességgel. Egy adott billenőbilincs kapacitását a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkaasztal közötti távolság kiszámításával mérhetjük.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t. A pneumatikus hengertömítésekhez Magnalube G zsírra van szükség. Csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket.