Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4RN69 függőleges rögzítő talp | AD9FRH

DAYTON 4RN69 Függőleges szerelési alap

Raktáron
Tétel: AD9FRH Modell: 4RN69
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
€235.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő rögzítő talp
Alapdia.6.31 "
Alapszélesség10.13 "
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.47
FelszerelésFüggőleges
Worm Center távolság2.37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8483905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.AlapszélességWorm Center távolságÁr
DAYTON 1A508 rögzítőtalp, sebességcsökkentő, 11.75 hüvelyk szélesség, 2.62 hüvelyk csigaközép távolság, függőleges | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€267.22
DAYTON 4RN68 függőleges rögzítő talp | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "€174.20
DAYTON 6X094 függőleges rögzítő talp | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€184.10
DAYTON 6X502 sebességcsökkentő függőleges rögzítőtalp, 4.12 hüvelykes alap átm. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€254.83
DAYTON 6X503 függőleges rögzítő talp | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€193.02
DAYTON 6X504 függőleges rögzítő talp | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "€272.20

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RN69 Függőleges szerelési alap
€235.51 /Mértékegység