Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4RN68 függőleges rögzítő talp | AD9FRG

DAYTON 4RN68 Függőleges szerelési alap

Raktáron
Tétel: AD9FRG Modell: 4RN68

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€174.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő rögzítő talp
Alapdia.5.16 "
Alapszélesség8.1 "
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.41
FelszerelésFüggőleges
Worm Center távolság1.54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8483905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.AlapszélességWorm Center távolságÁr
DAYTON 1A508 rögzítőtalp, sebességcsökkentő, 11.75 hüvelyk szélesség, 2.62 hüvelyk csigaközép távolság, függőleges | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€267.22
DAYTON 4RN69 függőleges rögzítő talp | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€235.51
DAYTON 6X094 függőleges rögzítő talp | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€184.10
DAYTON 6X502 sebességcsökkentő függőleges rögzítőtalp, 4.12 hüvelykes alap átm. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€254.83
DAYTON 6X503 függőleges rögzítő talp | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€193.02
DAYTON 6X504 függőleges rögzítő talp | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "€272.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RN68 Függőleges szerelési alap
€174.20 /Mértékegység