DAYTON 6X504 függőleges rögzítő talp | AF2PQG

DAYTON 6X504 függőleges rögzítőtalp

Raktáron
Tétel: AF2PQG Modell: 6X504

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€286.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő rögzítő talp
Alapdia.0
Alapszélesség13.44 "
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.53
FelszerelésFüggőleges
Worm Center távolság3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.875
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.AlapszélességWorm Center távolságÁr
DAYTON 1A508 rögzítőtalp, sebességcsökkentő, 11.75 hüvelyk szélesség, 2.62 hüvelyk csigaközép távolság, függőleges | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€281.25
DAYTON 4RN68 függőleges rögzítő talp | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "€183.38
DAYTON 4RN69 függőleges rögzítő talp | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€247.89
DAYTON 6X094 függőleges rögzítő talp | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€193.77
DAYTON 6X502 sebességcsökkentő függőleges rögzítőtalp, 4.12 hüvelykes alap átm. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€272.20
DAYTON 6X503 függőleges rögzítő talp | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€203.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6X504 függőleges rögzítőtalp
€286.50 /Mértékegység