DAYTON 7A710 Upblast Vent 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v | AF3ANV

DAYTON 7A710 Upblast szellőzőnyílás 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AF3ANV Modell: 7A710

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,492.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza34 "
Alapszélesség34 "
CFM @ 0.000-In. SP7660
CFM @ 0.125-In. SP7400
CFM @ 0.250-In. SP7184
CFM @ 0.375-In. SP6947
CFM @ 0.500-In. SP6615
CFM @ 0.625-In. SP6304
CFM @ 0.750-In. SP6002
CFM @ 0.875-In. SP5656
CFM @ 1.000-In. SP5282
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP1.57
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Motoros HP1.5
motor feszültség208-230/460
Szerelési helyTető
Összességében Dia.42.75 "
Teljes magasság39.5 "
Fázis3
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)27 X 27
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM845
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.17.6
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő24.5 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.1365
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPMotoros HPmotor feszültségFázisÁr
DAYTON 7A640 Upblast Vent 24-1/2 hüvelyk 115/208-230v | AF3AKV 7A640407366636370-1.041115 / 208-2301€3,001.14
DAYTON 7A711 Upblast Vent 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v | AF3ANW 7A71166838431819463752.102208-230/4603€3,494.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A710 Upblast szellőzőnyílás 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v
€3,492.54 /Mértékegység