DAYTON 7A711 Upblast Vent 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v | AF3ANW

DAYTON 7A711 Upblast szellőzőnyílás 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AF3ANW Modell: 7A711

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,494.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza34 "
Alapszélesség34 "
CFM @ 0.000-In. SP8431
CFM @ 0.125-In. SP8194
CFM @ 0.250-In. SP7985
CFM @ 0.375-In. SP7798
CFM @ 0.500-In. SP7536
CFM @ 0.625-In. SP7233
CFM @ 0.750-In. SP6953
CFM @ 0.875-In. SP6683
CFM @ 1.000-In. SP6375
CFM @ 1.250-In. SP5706
CFM @ 1.500-In. SP4324
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP2.10
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Motoros HP2
motor feszültség208-230/460
Szerelési helyTető
Összességében Dia.42.75 "
Teljes magasság39.5 "
Fázis3
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)27 X 27
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM930
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.22
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő24.5 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.1625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPMotoros HPmotor feszültségFázisÁr
DAYTON 7A640 Upblast Vent 24-1/2 hüvelyk 115/208-230v | AF3AKV 7A640407366636370-1.041115 / 208-2301€3,001.14
DAYTON 7A710 Upblast Vent 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v | AF3ANV 7A71056567660740052821.571.5208-230/4603€3,492.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A711 Upblast szellőzőnyílás 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v
€3,494.14 /Mértékegység