A B erősítők: 35A , Akkumulátor erősítők: 35A , Akkumulátor ciklus: 500 ciklus felett , Akkumulátor feszültség: 12V DC , Mélység: 8" , Magasság: 26 " , Magába foglalja: 35A-es akkumulátor, belső 3A-es akkumulátortöltő és töltőkábelek , IP besorolás: IP 54 , Láb magassága: 18 " , Láb anyaga: Rozsdamentes acél , Láb típusa: Állítható , Árboc hatótáv: 24 "hogy 96" , Üzemi hőmérséklet: -40 fok. 140 fokig. F , Üzemelési idő: 9+ óra (1 fej), 5+ óra (2 fej) , Sorozat: Air-Light II , Kapcsoló típusa: Független be/ki kapcsoló , Feszültség: 110 - 240 V AC , Szélesség: 17 "