A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge átm.: 54 " , Penge anyaga: Acél , Csavarkör átm.: 56.25 " , CFM @ 1.000-In. SP: 30641 , A méret: 57.75 " , B méret: 31.5 " , C méret: 54.625 " , D méret: 39 " , E méret: 9 / 16 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Magasság: 60.5 " , Ház kivitele: Sült zománc , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 54.625 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 39 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 200 fok F , Motor fordulatszám: 1725 , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Pengék száma: 6 , Kimenet átm.: 54.625 " , fázis: 3 , Tengely átmérő: 1.437 " , Szélesség: 57.75 "
Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 54 hüvelykes lapátátmérő
A Dayton szíjhajtású csőaxiális ventilátorok függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők fel, hogy a festékszóró fülkékben, tisztítótartályokban és keverőhelyiségekben lévő szellőzőnyíláson belülről kifelé kivezessék a szagokat, a nedvességet és a gőzöket. Ezek a csöves axiális ventilátorok tárcsás kerékkel vagy légcsavarral rendelkeznek, amely egy hengeres csőszerű szerkezetben található, és a ház és a lapát között csak kis hézag van a ventilátor hatékonyságának javítása érdekében. Acél házzal és zománcfestékkel ellátott propellerekkel, valamint teljesen zárt motorházzal rendelkeznek a rozsdavédelem és a szerkezeti szilárdság érdekében. A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Egyes modellek teljesen zárt, nem szellőző/ventilátorhűtéses motorházzal rendelkeznek a veszélyes helyeken történő üzemeltetéshez. Válasszon a 6 lapátcsöves kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 590 és 743 ford./perc közötti ventilátor-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.