DAYTON 7AU03 tengelyirányú ventilátor 208-230 / 460 V | AF3CVN

DAYTON 7AU03 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3CVN Modell: 7AU03

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,465.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.54 "
Penge anyagAcél
Csavar kör Dia.56.25 "
CFM @ 0.000-In. SP34,793
CFM @ 0.125-In. SP33,166
CFM @ 0.250-In. SP31,540
CFM @ 0.500-In. SP27,453
A méret57.75 "
B mérete31.5 "
C. mérete54.625 "
D dimenzió39 "
E méret9 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM590
Teljes terhelésű erősítők14.8-13.4/6.7
Magasság60.5 "
Ház Dia. w / Mtg Karima57-3 / 4 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima54-5 / 8 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő54.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP4.661
Max. Mélység39 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság16-1 / 8 "
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP5
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.54.625 "
Fázis3
Tengely Dia.1.437 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.32
Feszültség208-230/460
Szélesség57.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 297.5085
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414510010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BHPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotorházMotoros HPmotor típusaSones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.FeszültségÁr
DAYTON 7AU04 Cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 230/460 V | AF3CVP 7AU044.66134,79333,166Teljesen zárt, nem szellőző5Veszélyes hely, háromfázisú32230/460€10,755.68
DAYTON 7AU05 axiális ventilátor csővel 208-230 / 460 V | AF3CVQ 7AU057.15339,80538,383Teljesen zárt7.53-fázis42208-230/460€9,855.10
DAYTON 7AU06 axiális ventilátor csővel 230/460 V | AF3CVR 7AU067.15339,80538,383Teljesen zárt, nem szellőző7.5Veszélyes hely, háromfázisú42230/460€11,641.58
DAYTON 7AU07 axiális ventilátor csővel 208-230 / 460 V | AF3CVT 7AU079.74543,81542,523Teljesen zárt103-fázis48208-230/460€10,836.36
DAYTON 7AV00 cső axiális ventilátor hajtóműcsomaggal 230/460 V | AF3CZU 7AV009.74543,81542,523Teljesen zárt ventilátor hűtött10Veszélyes hely, háromfázisú48230/460€12,910.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AU03 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V
€9,465.47 /Mértékegység