DAYTON Torony lámpaegységek, 56 mm átmérőjű


Szűrő
Vezeték hossza: 20 " , Átmérő: 2 1 / 5 " , Felvillanások percenként: 80 , Ház anyaga: ABS , Lámpa élettartama: 30,000 XNUMX óra. , Objektív kialakítása: Henger , Lencse anyaga: Polikarbonát , Üzemi hőmérséklet: -15 foktól 40 fokig , Értékelés: IP65
StílusModellszínekÁramlatMagasságFelszerelésFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
26ZT33
Piros0.0335 2 / 25 "Közvetlen240.77€228.53
B
26ZT20
Piros0.0336.25 "Támogató cső240.77€138.91
C
26ZT39
Piros0.013 a 0.0175 2 / 25 "Közvetlen90 a 2400.87–1.01 W€163.23
D
26ZT26
Piros0.013 a 0.0176.25 "Támogató cső90 a 2400.87–1.01 W€157.29
E
26ZT34
Piros zöld0.0756 13 / 20 "Közvetlen241.77€305.46
F
26ZT27
Piros zöld0.029 a 0.0397.75 "Támogató cső90 a 2402.07–2.41 W€211.95
G
26ZT21
Piros zöld0.0757.75 "Támogató cső241.77€190.91
E
26ZT40
Piros zöld0.029 a 0.0396 13 / 20 "Közvetlen90 a 2402.07–2.41 W€219.35
H
26ZT41
Piros sárga0.024 a 0.0316 13 / 20 "Közvetlen90 a 2401.56–1.82 W€219.43
I
26ZT42
Piros, sárga, zöld0.04 a 0.0538 11 / 50 "Közvetlen90 a 2402.76–3.22 W€270.93
J
26ZT29
Piros, sárga, zöld0.04 a 0.0539.25 "Támogató cső90 a 2402.76–3.22 W€268.08
K
26ZT36
Piros, sárga, zöld0.1028 11 / 50 "Közvetlen242.39€257.51
L
26ZT23
Piros, sárga, zöld0.1029.25 "Támogató cső242.39€245.56
M
26ZT43
Piros, sárga, zöld, kék0.056 a 0.0759 15 / 19 "Közvetlen90 a 2403.96–4.62 W€320.88
N
26ZT30
Piros, sárga, zöld, kék0.056 a 0.07511 "Támogató cső90 a 2403.96–4.62 W€316.59
O
26ZT37
Piros, sárga, zöld, kék0.1449 15 / 19 "Közvetlen243.39€307.92
P
26ZT24
Piros, sárga, zöld, kék0.14411 "Támogató cső243.39€298.95
Q
26ZT44
Piros, sárga, zöld, kék, tiszta0.072 a 0.09711 9 / 25 "Közvetlen90 a 2405.16 - 6.02 W€383.79
R
26ZT25
Piros, sárga, zöld, kék, tiszta0.18612.625 "Támogató cső244.39€355.18

Torony lámpaegységek, 56 mm átmérőjű

A Dayton torony lámpaegységeit villogó lámpákra tervezték, és felhívják a személyzet figyelmét az ipari létesítményekben, például gyári padlókban vagy raktárakban lévő gépek és folyamatok állapotára. Ezek az egységek ABS házzal rendelkeznek a kopás- és ütésállóság érdekében. Hengeres lencse kialakításúak, hogy éles fókuszált sugarat és támasztó/közvetlen csövet biztosítsanak az egységek könnyű felszereléséhez a jobb láthatóság és kommunikáció érdekében forgalmas környezetben. Válasszon a toronylámpák egy sorából, amelyek magassága 5-2/25 és 11-9/25 hüvelyk között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?