Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 26ZT41 Tower Light 56mm Folyamatos/villogó | AB8TEM

DAYTON 26ZT41 Tower Light 56mm Folyamatos/villogó

Raktáron
Tétel: AB8TEM Modell: 26ZT41

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€221.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorony fényszerelvény, 56mm
színekPiros sárga
Vezetékhossz20 "
Áramlat0.024 a 0.031
Átmérő2 1 / 5 "
Villog percenként80
Magasság6 13 / 20 "
Ház anyagaABS
A lámpa élettartama30,000 XNUMX óra.
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
MódÁllandó vagy villogó
FelszerelésKözvetlen
Működési hőmérséklet.-15 foktól 40 fokig
ÉrtékelésIP65
Feszültség90 a 240
Watts1.56–1.82 W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8531800050
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatMagasságFelszerelésFeszültségWattsÁr
DAYTON 26ZT20 Toronyfény 56mm Állandó / villogó | AB8TDP 26ZT20Piros0.0336.25 "Támogató cső240.77€141.34
DAYTON 26ZT21 Tower Light 56mm Folyamatos/villogó | AB8TDQ 26ZT21Piros zöld0.0757.75 "Támogató cső241.77€195.66
DAYTON 26ZT23 Toronyfény 56mm Állandó / villogó | AB8TDT 26ZT23Piros, sárga, zöld0.1029.25 "Támogató cső242.39€251.81
DAYTON 26ZT24 Tower Light 56mm Folyamatos/villogó | AB8TDU 26ZT24Piros, sárga, zöld, kék0.14411 "Támogató cső243.39€307.96
DAYTON 26ZT25 Toronyfény 56mm Állandó / villogó | AB8TDV 26ZT25Piros, sárga, zöld, kék, tiszta0.18612.625 "Támogató cső244.39€369.72
DAYTON 26ZT26 Toronyfény 56mm Állandó / villogó | AB8TDW 26ZT26Piros0.013 a 0.0176.25 "Támogató cső90 a 2400.87–1.01 W€160.08
DAYTON 26ZT27 toronyfény 56mm Állandó / villogó | AB8TDX 26ZT27Piros zöld0.029 a 0.0397.75 "Támogató cső90 a 2402.07–2.41 W€214.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26ZT41 Tower Light 56mm Folyamatos/villogó
€221.88 /Mértékegység