Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 36GK98 Thermocouple Probe Type K 12 Inch Length 19 AWG | AH6VAF

DAYTON 36GK98 hőelem szonda K típusú 12 hüvelyk hosszúság 19 AWG

Raktáron
Tétel: AH6VAF Modell: 36GK98
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
€62.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem szonda
ÉpítésFém szigetelt kábel
Hiba pontossága (%)(293 C felett) +/- 0.4
Hiba pontossága (C fok)+/- 1.1 293 alatt
Szigetelésmagnézium-oxid
AnyagInconel 600
Max. Nyomás1000
Dugó vagy csatlakozó típusaNormál dugó
Szonda hossza12 "
Köpeny mérete (hüvelyk)0.188
Hőmérséklet Határérték (F fok)2150
Hőelem elem19 AWG
Hőelem típusaK

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Földelt / földeletlen: Megalapozatlan

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSzonda hosszaÁr
DAYTON 36GK68 hőelem szonda, J típus, 12 hüvelyk, hosszúság 22 AWG | AH6UYY 36 GK68304 Stainless Steel12 "€44.85
DAYTON 36GK69 hőelem szonda típusa J 18 hüvelyk, hosszúság 22 AWG | AH6UYZ 36 GK69304 Stainless Steel18 "€50.36
DAYTON 36GK70 hőelem szonda J típusú 24 hüvelykes SS 22 AWG | AH6UZA 36 GK70304 Stainless Steel24 "€55.84
DAYTON 36GK71 hőelem szonda K 12 hüvelykes Inconel 22 AWG | AH6UZB 36 GK71Inconel 60012 "€46.79
DAYTON 36GK72 hőelem szonda, K típusú, 18 hüvelykes hosszúságú Inconel | AH6UZC 36 GK72Inconel 60018 "€59.14
DAYTON 36GK73 hőelem szonda, K típusú 24 hüvelyk, hossz Inconel | AH6UZD 36 GK73Inconel 60024 "€61.99
DAYTON 36GK74 hőelem szonda J típusú 12 hüvelykes SS 22 AWG | AH6UZE 36 GK74304 Stainless Steel12 "€51.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 36GK98 hőelem szonda K típusú 12 hüvelyk hosszúság 19 AWG
€62.11 /Mértékegység