Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 36GL11 hőelem szonda, J típus, 6 hüvelyk, hosszúság 22 AWG | AH6VAU

DAYTON 36GL11 hőelem szonda J típus, 6 hüvelyk, hosszúság 22 AWG

Raktáron
Tétel: AH6VAU Modell: 36GL11
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
€45.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem szonda
ÉpítésFém szigetelt kábel
Hiba pontossága (%)(293 C felett) +/- 0.4
Hiba pontossága (C fok)+/- 1.1 293 alatt
Szigetelésmagnézium-oxid
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás1000
Dugó vagy csatlakozó típusaNormál dugó
Szonda hossza6"
Köpeny mérete (hüvelyk)0.125
Hőmérséklet Határérték (F fok)1650
Hőelem elem22 AWG
Hőelem típusaJ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Földelt / földeletlen: Megalapozatlan

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSzonda hosszaÁr
DAYTON 36GK68 hőelem szonda, J típus, 12 hüvelyk, hosszúság 22 AWG | AH6UYY 36 GK68304 Stainless Steel12 "€44.85
DAYTON 36GK69 hőelem szonda típusa J 18 hüvelyk, hosszúság 22 AWG | AH6UYZ 36 GK69304 Stainless Steel18 "€50.36
DAYTON 36GK70 hőelem szonda J típusú 24 hüvelykes SS 22 AWG | AH6UZA 36 GK70304 Stainless Steel24 "€55.84
DAYTON 36GK71 hőelem szonda K 12 hüvelykes Inconel 22 AWG | AH6UZB 36 GK71Inconel 60012 "€46.79
DAYTON 36GK72 hőelem szonda, K típusú, 18 hüvelykes hosszúságú Inconel | AH6UZC 36 GK72Inconel 60018 "€59.14
DAYTON 36GK73 hőelem szonda, K típusú 24 hüvelyk, hossz Inconel | AH6UZD 36 GK73Inconel 60024 "€61.99
DAYTON 36GK74 hőelem szonda J típusú 12 hüvelykes SS 22 AWG | AH6UZE 36 GK74304 Stainless Steel12 "€51.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 36GL11 hőelem szonda J típus, 6 hüvelyk, hosszúság 22 AWG
€45.77 /Mértékegység