DAYTON 7CC87 kipufogóventilátor 30 hüvelykes feszültségű 208-230 / 440 | AF3FEE

DAYTON 7CC87 Kipufogóventilátor 30 hüvelykes Volt 208-230/440

Raktáron
Tétel: AF3FEE Modell: 7CC87

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,804.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál üzemű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C309
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP7096
CFM @ 0.125-In. SP6015
Fan RPM621
Üvegszálas redőny5C216
Karimamélység1"
Karima szélessége34 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők1.2-1.3/0.65
Horganyzott fali redőny1C055
Magasság34 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU4
Max. BHP0.30
Max. Mélység21.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt, nem szellőző
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.2
Venturi hézag Dia.30.375 "
Venturi Mélység5.25 "
Feszültség208-230/460
Időjárás1WBW1
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.558
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)0.25
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMAlumínium fali redőnyCFM @ 0.000-In. SPÜvegszálas redőnyKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyMagasságÁr
DAYTON 7AD19 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BBY 7 Kr. 199534C55935815C21424 "0.9-1.0/0.501C74524 "€1,631.49
DAYTON 7AD23 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BCC 7 Kr. 2310394C55939045C21424 "1.3-1.3/0.701C74524 "€1,714.36
DAYTON 7AD27 20 kimeneti ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BCG 7 Kr. 2712214C55945875C21424 "1.6-1.8/0.91C74524 "€1,972.80
DAYTON 7CC75 kipufogóventilátor 24 hüvelykes feszültségű 208-230 / 440 | AF3FDR 7CC759233C30848265C21528 "1.2-1.3/0.651C74628 "€1,558.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CC87 Kipufogóventilátor 30 hüvelykes Volt 208-230/440
€1,804.70 /Mértékegység