DAYTON 7AD27 20 kimeneti ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BCG

DAYTON 7AD27 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3BCG Modell: 7AD27

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,972.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál üzemű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP4587
CFM @ 0.125-In. SP4277
CFM @ 0.250-In. SP3873
CFM @ 0.375-In. SP3333
CFM @ 0.500-In. SP2514
CFM @ 0.625-In. SP1456
CFM @ 0.750-In. SP1064
Fan RPM1221
Üvegszálas redőny5C214
Karimamélység1"
Karima szélessége24 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők1.6-1.8/0.9
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. BHP0.60
Max. Mélység19.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt, nem szellőző
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.20
Venturi hézag Dia.20.5 "
Venturi Mélység3.25 "
Feszültség208-230/460
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.558
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMAlumínium fali redőnyCFM @ 0.000-In. SPÜvegszálas redőnyKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyMagasságÁr
DAYTON 7AD19 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BBY 7 Kr. 199534C55935815C21424 "0.9-1.0/0.501C74524 "€1,631.49
DAYTON 7AD23 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BCC 7 Kr. 2310394C55939045C21424 "1.3-1.3/0.701C74524 "€1,714.36
DAYTON 7CC75 kipufogóventilátor 24 hüvelykes feszültségű 208-230 / 440 | AF3FDR 7CC759233C30848265C21528 "1.2-1.3/0.651C74628 "€1,558.92
DAYTON 7CC87 kipufogóventilátor 30 hüvelykes feszültségű 208-230 / 440 | AF3FEE 7CC876213C30970965C21634 "1.2-1.3/0.651C05534 "€1,804.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AD27 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V
€1,972.80 /Mértékegység