Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12T081 nyomáskapcsoló Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUF

DAYTON 12T081 nyomáskapcsoló Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt

Raktáron
Tétel: AA4KUF Modell: 12T081
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
€52.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése20 / 17A @ 120 / 240V
AkcióStandard
Működtetés típusaRekeszizom
Burst nyomás290 psi
KapcsolatfelvételDPST
Differenciális15-50 psi
Gyári be / ki beállítás20 40/XNUMX XNUMX psi
HP @ 1 fázis - 120 V1.5
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 1 fázis - 240 V2
Kézi kapcsolóműveletEgyik sem
NEMA értékelés1
Fázisegyetlen
Port típusa1 portos 1/4 "FNPT
Választék10-100 psi
Temp. Hatótávolság-22 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGyári be / ki beállításKézi kapcsolóműveletÁr
DAYTON 12T082 nyomáskapcsoló Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUG 12T08230 50/XNUMX XNUMX psiEgyik sem€53.47
DAYTON 12T083 nyomáskapcsoló Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUH 12T08340 60/XNUMX XNUMX psiEgyik sem€51.43
DAYTON 12T084 nyomáskapcsoló Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUJ 12T08420 40/XNUMX XNUMX psiAuto / Off / Reset€64.88
DAYTON 12T085 nyomáskapcsoló Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUK 12T08530 50/XNUMX XNUMX psiAuto / Off / Reset€71.91
DAYTON 12T086 nyomáskapcsoló Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUL 12T08640 60/XNUMX XNUMX psiAuto / Off / Reset€34.29
DAYTON 12T087 nyomáskapcsoló Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUM 12T08720 40/XNUMX XNUMX psiAutomatikus / Ki€64.55
DAYTON 12T088 nyomáskapcsoló Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUN 12T08830 50/XNUMX XNUMX psiAutomatikus / Ki€64.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12T081 nyomáskapcsoló Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt
€52.54 /Mértékegység