SPEEDAIRE Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozó készletek, univerzális


Szűrő
Testméret: 1 / 4 " , Tömlő csatlakozás: NPT , Anyaga: 304 Stainless Steel , Max. Nyomás: 400 psi , Csőméret: 1 / 4 " , Tömítések: HNBR
StílusModellCsere típusaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
30E536
Autóipari-40 foktól 150 fokig F€117.30
B
30E591
Szia Flow Interchange-40 foktól 200 fokig F€107.58

Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozó készletek, univerzális

A Speedaire gyorscsatlakozó csatlakozók olyan csatlakozók vagy szerelvények, amelyeket arra terveztek, hogy a folyadékvezetékeket olyan berendezésekkel párosítsák, amelyek gyakori csatlakoztatást és leválasztást igényelnek. Aljzatoknak is nevezik őket, és csatlakozódugókkal rögzíthetők a szerszámok levegő-, víz- vagy folyadékvezetékekhez. Ezek az acél tengelykapcsolók nagy teherbírásúak és rugalmasak, nagyobb sérülésállósággal rendelkeznek, mint a lágyabb fémek, és széles munkahőmérséklet-tartományban vannak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?