DAYTON 7AD55 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BDM

DAYTON 7AD55 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3BDM Modell: 7AD55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,741.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes igénybevételű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP4404
CFM @ 0.125-In. SP3672
Fan RPM861
Üvegszálas redőny5C214
Karimamélység1"
Karima szélessége24 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők0.9-1.0/0.50
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. BHP0.30
Max. Mélység19.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt, nem szellőző
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Fázis3
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.3
Venturi hézag Dia.20.5 "
Venturi Mélység3.25 "
Feszültség208-230/460
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotoros HPSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 7AD59 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BDR 7 Kr. 59484441569471.3-1.3/0.700.401/316.1€1,892.63
DAYTON 7AD63 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BDW 7 Kr. 635550491910851.6-1.8/0.90.601/217.9€2,140.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AD55 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V
€1,741.90 /Mértékegység