DORIAN Fúrórúd Jobb oldali 1.37 hüvelyk


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Alak beszúrása: Háromszög pozitív , Vezetési szög: 0 fok , Anyaga: Acél , Max. Mélység: 5" , Min. Furat: 1.37 " , Szerelési mód: Csavarzár , Teljes hossz: 12 " , Shank: Round , Shank Átm.: 1.25 " , Típus: Normál acél , Szélesség eltolás: 0.682 "
StílusModellFelírt körHelyezze be a csavartHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
TPBN20-4
0.5 "TS-83-4M1TPGH-4320.187 "TPBN20-4€255.18
A
TPBN20-3
0.375 "TS-44-3M1TPGH-3220.156 "TPBN20-3€268.03

Fúrórúd Jobb oldali 1.37 hüvelyk

A kiváló minőségű Dorian fúrórudakat a fa, fém és műanyag munkadarabok belső átmérőjének megnövelésére vagy befejezésére tervezték esztergagépeken és más CNC gépeken. Ezek a rudak szabványos acélszerkezettel készülnek, és jobb oldali vágási iránnyal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a forgásirányt, azaz az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban. Válasszon a Doring fúrórudak széles kínálatából, amelyek TPBN20-4 és TPBN20-3 stílusban kaphatók, és csavarral rögzíthető. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?