KERN AND SOHN CCA sorozatú nagy felbontású számláló mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platform magasság: 500 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 20mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 200mg , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Bevonatos fém , Mérési felület átmérője: 120 mm
StílusModellSúlyú felületi szélességPlatform mélységeMennyiségi skála mérési tartományolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteReferencia mérleg mérési tartományMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr (ÁFA nélkül)
A
CCA 10K-5M
300 mm110mm6, 15 kg-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm€1,702.70
B
CCA 10K-4M
300 mm110mm6, 15 kg0.0001 kg, 0.002, 0.005 kg300 x 240 mm6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm-
ajánlatkérés
C
CCA 6K-4M
300 mm--0.0001Kg300 x 240 mm6Kg-240 mm€1,637.21
ajánlatkérés
D
CCA 6K-5M
300 mm110mm3, 6 kg-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm€1,702.70
E
CCA 30K-5M
400mm120 mm15, 30 kg-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm€1,866.42
F
CCA 30K-4M
400mm120 mm15, 30 kg0.0001 kg, 0.005, 0.01 kg400 x 300 mm6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm€1,800.93
G
CCA 60K-4M
400mm120 mm30, 60 kg0.0001 kg, 0.01, 0.02 kg400 x 300 mm6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm€1,800.93
H
CCA 60K-5M
400mm120 mm30, 60 kg-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm€1,882.79
I
CCA 100K-5M
500 mm140 mm60, 150 kg-500 x 400 mm0.6Kg500 x 400 x 140 mm400 mm€2,128.38
J
CCA 100K-4M
500 mm140 mm60, 150 kg0.0001 kg, 0.02, 0.05 kg500 x 400 mm6Kg500 x 400 x 140 mm400 mm€2,046.52
K
CCA 300K-5M
650 mm140 mm150, 300 kg-650 x 400 mm0.6Kg650 x 500 x 140 mm400 mm€2,296.35
L
CCA 300K-4M
650 mm140 mm150, 300 kg0.0001 kg, 0.05, 0.1 kg650 x 400 mm6Kg650 x 500 x 140 mm400 mm-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?