DAYTON 6RJV7 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelykes D 9877 Cfm Ng | AF2DHG

DAYTON 6RJV7 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelykes D 9877 Cfm Ng

Raktáron
Cikkszám: AF2DHG Modell: 6RJV7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,556.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri csatorna kemence
Légáramlat9877 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik30 fok F
BtuH bemenet400,000
BtuH kimenet320,000
Égő levegő bemeneti mérete6
CFM @ 65 (F) emelkedés4500 cfm
CFM @ 80 (F) emelkedés3600 cfm
Mélység37 "
Füstcső Dia.6"
Teljes terhelésű erősítők1.9A
Gázcsatlakozás3 / 4 "
Gáz típusaNG
Magasság37.75 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Beltéri légkibocsátási magasság19 "
Beltéri légkibocsátási szélesség45-3 / 4 "
Telepítési magasság8 ft.
Max. Külső SP0.90 "-os WC
Elsődleges hőcserélő anyagAluminizált acél
Szolgáltatáshoz való hozzáférés helyeAlsó
Feszültség120
Szélesség48.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 181.35
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8416200040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁr
DAYTON 6RJW4 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelykes D földgáz 9877 Cfm | AF2DHP 6RJW437 "37.75 "€7,893.31
DAYTON 6RJX1 beltéri csatornakemencés földgáz 9877 Cfm 37 hüvelyk D | AF2DHX 6RJX137 "37.75 "€6,473.25
DAYTON 6RJX8 beltéri légcsatorna kemence 30 fokos F 9877 Cfm Ng | AF2DJE 6RJX837 "37.75 "€7,952.10
DAYTON 6RJY5 beltéri légcsatorna kemence 9877 Cfm földgáz 30° F | AF2DJM 6RJY540 "36 "€9,569.16
DAYTON 6RJZ2 beltéri csatornakemencés földgáz 9877 Cfm 30 fok F | AF2DJV 6RJZ240 "36 "€10,543.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6RJV7 beltéri légcsatorna kemence 37 hüvelykes D 9877 Cfm Ng
€6,556.43 /Mértékegység