STAFFORD MFG Signature sorozat, kétrészes osztott alumínium merev tengelykapcsolók


Szűrő
Anyag: Alumínium , Csavar anyaga: Ötvözött acél , Típus: Alacsony profilú
StílusModellNyomatékTérfogatméretA furat méreteTeljes hosszB furatméretFokozatKulcsméretDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
7A008008FK
-1 / 2 "-1.750 "-20111 / 8 "1.125 "-
ajánlatkérés
A
7A010010FK
-5 / 8 "-2"-20113 / 16 "1.313 "-
ajánlatkérés
B
7A004004F
50.00 hüvelyk-font.1 / 4 "-1.125 "-2024-T351-0.687 "-
ajánlatkérés
B
7A006004F
80.00 hüvelyk-font.-3 / 8 "1.375 "1 / 4 "2024-T351-0.875 "-
ajánlatkérés
B
7A006006F
120.00 hüvelyk-font.3 / 8 "-1.375 "-2024-T351-0.875 "€105.96
ajánlatkérés
B
7A008006F
150.00 hüvelyk-font.-1 / 2 "1.750 "3 / 8 "2024-T351-1.125 "-
ajánlatkérés
B
7A008008F
200.00 hüvelyk-font.1 / 2 "-1.750 "-2024-T351-1.125 "-
ajánlatkérés
B
7A010008F
400.00 hüvelyk-font.-5 / 8 "2"1 / 2 "2024-T351-1.313 "-
ajánlatkérés
B
7A010010F
500.00 hüvelyk-font.5 / 8 "-2"-2024-T351-1.313 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?