DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 LE 316 Rozsdamentes acél | AC6CAA

DAYTON 32V137 Ibc keverődugó 1/2 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6CAA Modell: 32V137

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,420.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIBC keverő
HP1/2
Max. FORDULAT450
Motor115 - 230 V egyfázisú
motor típusaTEFC Electric
SzerelőkonzolokFűzze be Bungba
Tengely Dia.1"
A tengely hossza40 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típusBung Belépés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.0375
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8479820040
Származási országIN

Termék részletek:

A Dayton 32V137 IBC keverő ideális alacsony viszkozitású folyadékok keverésére és kis koncentrációjú szilárd anyagok feloldására, szuszpendálására folyadékban / vízben / olajokban / szirupokban. Dayton IBC keverők alkalmasak egyidejűleg különböző edényeken keresztül történő keverésre (felváltva).

Jellemzők:

  • Teljesen zárt ventilátorhűtésű motorral rendelkezik, amely megakadályozza a túlmelegedést még hosszabb használat esetén is.
  • 316-os rozsdamentes acél tengellyel rendelkezik a nagy tartósság és szerkezeti szilárdság érdekében.
  • Vezetékes kialakítással rendelkezik, így több tartályt is elérhet, és a közelben keverheti a megoldásokat.
  • Összecsukható légcsavarral rendelkezik a biztonságos és egyszerű tárolás érdekében, amikor nincs használatban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a Dayton 32V137 IBC keverőnek a névleges üzemi hőmérséklete?

V. Besorolás szerint 30 és 100 °F közötti hőmérsékleti tartományban működik.

K. Kell ez a Dayton 32V137 IBC keverő kenés?

V. Igen, ennek a Dayton IBC keverőnek a sebességváltóját időnként meg kell kenni a zavartalan működés érdekében.

K. Milyen hosszú a Dayton 32V137 IBC keverő tengelye?

V. A keverő tengelyének hossza 40 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellHPÁr
DAYTON 32V138 Ibc Mixer Bung 3/4 LE 316 Rozsdamentes acél | AC6CAB 32V1383/4€2,464.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V137 Ibc keverődugó 1/2 LE 316 rozsdamentes acél
€2,420.57 /Mértékegység