ACME ELECTRIC Egyfázisú száraz típusú elosztó transzformátorok, 190/208/220/240 x 380/416/440/480V elsődleges


Szűrő
Építés: Kapszulázva , A ház anyaga: Acél , Ház besorolása: NEMA 3R , Ház típusa: Beltéri / kültéri , Hz: 50/60 , Bemeneti feszültség: 190 - 240/380 - 480 VAC , Max. Hőmérséklet: 115 fok C , Beépítési: Fal , Rögzítési típus: Fal , NEMA minősítés: Nema 3R , Kimeneti feszültség: 120 / 240 VAC , Elsődleges feszültség: 190/208/220/240V x 380/416/440/480V , Szekunder feszültség: 120 / 240V , Árnyékolt / Árnyékolatlan: Árnyékolt , Temp. Emelkedik: 115 fok C , tekercselés anyaga: Réz
StílusModellMélységMagasságHosszVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TF279261S
-13 "5.13 "-5.5 "€1,980.76
B
TF279265S
-15.19 "10.84 "-13.5 "€5,388.60
B
TF279266S
-16.94 "11.59 "-14.12 "€6,421.42
C
TF279262S
-11.5 "7.13 "-10.31 "€2,382.49
B
TF279267S
-18.44 "13.34 "-16.13 "€9,864.40
C
TF279264S
-15.19 "10.84 "-13.5 "€4,854.63
D
TF279260S
5.13 "10.5 "-1 kVA-es5.5 "€1,361.42
D
TF279263S
7.1 "14.38 "-5 kVA-es10.31 "€3,417.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?