DAYTON 38ER33 platós emelőkocsi, 220 lb teherbírás, 19 hüvelyk x 23 3/4 hüvelyk | AH7YRB

DAYTON 38ER33 platós emelőkocsi, 220 font teherbírás, 19 hüvelyk x 23 3/4 hüvelyk

Tétel: AH7YRB Modell: 38ER33
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,979.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő emelő
Alaplábak belül Dim.18-7 / 8 "
Alaplábak kívül Dim.22 "
AlapstílusFix Straddle
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Forgatható reteszelés
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Emelési magasság max.67 "
Emelési magasság min.5.5 "
Terhelhetőség220 font
Terhelésközpont9"
Teljes magasság79.625 "
Teljes hossz33 "
Teljes szélesség24 "
Peronhossz19 "
Platform szélesség23.75 "
Hátsó görgő átmérője5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó magassága (cm)200.66
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országCN

Termék részletek:

    • Emelésvezérlés: Nyomógomb
    • Emelőszerkezet: lánc / kábel
    • Lift mobilitás: elektromos emelő, kézi tolás
    • Betöltött emelési sebesség: 28–32 mp.
    • Emelési sebesség kirakva: 23–27 mp.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 13X481 kézi emelőkosaras targoncák, 400 font. Terhelhetőség, 19 x 23 3/4 hüvelykes méret | CJ2UHB 13X481€2,963.35
ajánlatkérés
DAYTON 13X479 kézi tolóállványos emelőtargonca, munkapaddal, 125 font. Terhelhetőség | CJ2VBX 13X479€2,114.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38ER33 platós emelőkocsi, 220 font teherbírás, 19 hüvelyk x 23 3/4 hüvelyk
€1,979.48 /Mértékegység