DAYTON 2MPU7 Platform Lift 750 Lb. Kapacitás 60-1/2 hüvelyk Magasság | AC2THU

DAYTON 2MPU7 platformemelő 750 Lb. Kapacitás 60-1/2 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC2THU Modell: 2MPU7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,663.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
Alaplábak a belső oldalon.16 "
Alaplábak kívül Dia.22 "
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Az első kerék átmérője3-1 / 2 "
Emelési magasság max.54 "
Emelési magasság min.5.75 "
Terhelhetőség750 font
Terhelésközpont12 "
Teljes magasság60.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség22.5 "
Peronhossz22 "
Platform szélesség22 "
Powered ByLábszivattyú
Hátsó kerék átmérője8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.4
Hajó magassága (cm)153.67
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 2MPT2 hidraulikus emelő emelő, 1000 Lb. Kapacitás 72 hüvelyk magasság | AC2THE 2MPT224 "(2) Forgatható, (2) Merev60 "24 "5.75 "1000 font72 "36 "€2,735.74
DAYTON 2MPT3 hidraulikus emelő emelő 1000 Lb. Kapacitás 80 hüvelyk magasság | AC2THF 2MPT324 "(2) Forgatható, (2) Merev68 "24 "5.75 "1000 font80 "40 "€1,620.04
DAYTON 2MPT4 hidraulikus emelő emelő 1000 Lb. Kapacitás 92 hüvelyk magasság | AC2THG 2MPT424 "(2) Forgatható, (2) Merev80 "24 "5.75 "1000 font92 "36 "€1,730.81
DAYTON 2MPT5 hidraulikus emelőkosár 1000 Lb. Kapacitás 72 hüvelyk | AC2THH 2MPT530 "(2) Forgatható, (2) Merev60 "32 "5.75 "1000 font72 "44 "€4,502.19
DAYTON 2MPT6 hidraulikus emelő emelő, 1000 Lb. Kapacitás 80 hüvelyk magasság | AC2THJ 2MPT630 "(2) Forgatható, (2) Merev68 "32 "5.75 "1000 font80 "44 "€1,449.79
DAYTON 2MPT7 hidraulikus emelő emelő 1000 Lb. Kapacitás 92 hüvelyk magasság | AC2THK 2MPT730 "(2) Forgatható, (2) Merev80 "32 "5.75 "1000 font92 "44 "€2,270.12
DAYTON 2MPU5 emelő, 750 Lb. Kapacitás 60-1 / 2 hüvelyk magasság | AC2THR 2 MPU522 "(2) Merev54 "22 "1 / 2 "750 font60.5 "32 "€1,544.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2MPU7 platformemelő 750 Lb. Kapacitás 60-1/2 hüvelyk magasság
€1,663.15 /Mértékegység