DAYTON 5UEW6 munkaállvány L37 W37in H66 | AE6NXQ

DAYTON 5UEW6 munkaplatform L37 W37in H66

Raktáron
Tétel: AE6NXQ Modell: 5UEW6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,462.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca munkaállvány
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alap hossza37 "
Alapszélesség37 "
színekPiros / fekete
befejezPorbevonatú
Villa zsebmérete2-1/2 x 7-1/2"
Korlát magassága42 "
Az őrsínek száma3
Teljes magasság66 "
Peronhossz37 "
Platform szélesség37 "
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.55
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8431200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességPeronhosszPlatform szélességÁr
DAYTON 5UEW0 munkaállvány L36 W36 H66 | AE6NXJ 5UEW036 "36 "36 "36 "€1,571.45
DAYTON 5UEW1 munkaállvány L48 W36in H66 | AE6NXK 5UEW148 "36 "48 "36 "€1,204.12
DAYTON 5UEW2 L48 W48 munkaállvány H66 | AE6NXL 5UEW248 "48 "48 "48 "€2,409.42
DAYTON 5UEW3 duplaajtós munkaállvány L36 W36in H66 | AE6NXM 5UEW336 "36 "36 "36 "€2,064.44
DAYTON 5UEW4 dupla ajtós munka Platfrm L48 W36in H66 | AE6NXN 5UEW448 "36 "48 "36 "€1,192.35
DAYTON 5UEW5 dupla ajtós munka Platfrm L48 W48in H66 | AE6NXP 5UEW548 "48 "48 "48 "€1,668.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UEW6 munkaplatform L37 W37in H66
€2,462.98 /Mértékegység