CHICAGO-LATROBE Ezüst / Deming fúró, nagysebességű acél, osztópont, 1/2 "szársz.


Szűrő
Méret típusa: Töredékes hüvelyk , Fúrópont: 118 fok , Befejez: Fekete oxid , Fuvola hossza: 3.125 " , Fokozat: Általános rendeltetésű , Lista száma: 190F , Anyaga: Nagy sebességű acél , Darabszám: 1 , Teljes hossz: 6" , Pont típusa: Hasítási pont , Shank Átm.: 1 / 2 " , Szár típusa: Ezüst / Deming - Kerek lapokkal , Típus: Csökkentett szár
StílusModellTizedes egyenértékTörttérMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
52432
0.50001 / 2 "1 / 2 "€55.00
A
52433
0.515633 / 64 "33 / 64 "€55.65
A
52434
0.531217 / 32 "17 / 32 "€54.65
A
52435
0.546935 / 64 "35 / 64 "€59.75
A
52436
0.56259 / 16 "9 / 16 "€56.90
A
52437
0.578137 / 64 "37 / 64 "€65.27
A
52438
0.593819 / 32 "19 / 32 "€66.78
A
52439
0.609439 / 64 "39 / 64 "€67.26
A
52440
0.62505 / 8 "5 / 8 "€68.42
A
52441
0.640641 / 64 "41 / 64 "€72.56
A
52442
0.656221 / 32 "21 / 32 "€70.10
A
52443
0.671943 / 64 "43 / 64 "€75.31
A
52444
0.687511 / 16 "11 / 16 "€74.67
A
52445
0.703145 / 64 "45 / 64 "€78.02
A
52446
0.718823 / 32 "23 / 32 "€79.96
A
52447
0.734447 / 64 "47 / 64 "€81.92
A
52448
0.75003 / 4 "3 / 4 "€79.77
A
52449
0.765649 / 64 "49 / 64 "€85.74
A
52450
0.781225 / 32 "25 / 32 "€89.40
A
52451
0.796951 / 64 "51 / 64 "€97.32
A
52452
0.812513 / 16 "13 / 16 "€97.21
A
52453
0.828153 / 64 "53 / 64 "€93.73
A
52454
0.843827 / 32 "27 / 32 "€99.43
A
52455
0.859455 / 64 "55 / 64 "€96.24
A
52456
0.87507 / 8 "7 / 8 "€104.56
A
52457
0.890657 / 64 "57 / 64 "€99.62
A
52458
0.906229 / 32 "29 / 32 "€106.74
A
52459
0.921959 / 64 "59 / 64 "€112.74
A
52460
0.937515 / 16 "15 / 16 "€107.42
A
52461
0.953161 / 64 "61 / 64 "€118.54
A
52463
0.984463 / 64 "63 / 64 "€128.18
A
52464
1.00001"1"€122.81
A
52465
1.01561-1 / 64 "1-1 / 64 "€153.52
A
52466
1.03121-1 / 32 "1.031 "€154.08
A
52468
1.06251-1 / 16 "1-1 / 16 "€160.56
A
52470
1.09381-3 / 32 "1-3 / 32 "€165.01
A
52471
1.10941-7 / 64 "1-7 / 64 "€164.37
A
52472
1.12501-1 / 8 "1.125 "€180.25
A
52473
1.14061-9 / 64 "1-9 / 64 "€209.62
A
52474
1.15621-5 / 32 "1.156 "€190.05
A
52476
1.18751-3 / 16 "1.187 "€199.71
A
52478
1.21881-7 / 32 "1-7 / 32 "€218.35
A
52480
1.25001-1 / 4 "1.25 "€224.47
A
52484
1.31251-5 / 16 "1 5 / 16 "€320.69
A
52488
1.37501-3 / 8 "1.375 "€364.55
A
52492
1.43751-7 / 16 "1.437 "€398.67
A
52496
1.50001-1 / 2 "1.5 "€425.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?