DAYTON 4K997 Farm Duty Motor kondenzátor Start Tefc 1hp 1725rpm | AD8FWT

DAYTON 4K997 Farm Duty Motor kondenzátor Start Tefc 1hp 1725rpm

Raktáron
Tétel: AD8FWT Modell: 4K997

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€805.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsigahajtó motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
befejezDayton Farm Duty zöld
Keret56Y
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők12.6/6.3
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely10 13 / 16 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
Motoros alprogramCsigák
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésKarima / alap
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság71.30%
Teljes hossz12 15 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésbefejezKeretTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 3K995 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1 / 2hp 1725rpm | AC9UFU 3K995Karima-56YZ11 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.6€584.72
DAYTON 3K996 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 3 / 4hp 1725rpm | AC9UFV 3K996Karima-56YZ12 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "9.1/4.6€719.95
DAYTON 5K044 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1 / 2hp 1725rpm | AE4FWB 5K044Karima / alap-56YZ-1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.6€681.28
DAYTON 5K046 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 3 / 4hp 1725rpm | AE4FWC 5K046Karima / alapZománcra sült zöld56YZ12.5931.01 / 2 "1.75 "9.1/4.6€773.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4K997 Farm Duty Motor kondenzátor Start Tefc 1hp 1725rpm
€805.69 /Mértékegység