COXREELS P sorozatú rugós hajtású tömlőorsók


Szűrő
StílusModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
P-LP-110
13.5 "5 x 6 "10 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€386.46
A
P-LP-115
13.5 "5 x 6 "15 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€402.63
B
P-LPL-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€399.40
B
P-LPL-130
13.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€422.04
C
P-LP-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€518.28
B
P-LPL-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€399.40
A
P-LP-130
13.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€464.08
D
P-LPL-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€473.25
A
P-LP-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€478.63
A
P-LP-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€447.91
B
P-HPL-130
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€693.69
A
P-LP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€544.93
B
P-MPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€614.46
B
P-LPL-340
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€514.21
A
P-HP-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€889.35
A
P-MP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€876.41
A
P-LP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€632.25
A
P-MP-420
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€884.50
B
P-LPL-140
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€502.89
A
P-MP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€923.31
A
P-LP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€595.06
B
P-LPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€559.48
A
P-LP-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€593.44
B
P-MPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€662.97
A
P-HP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€962.11
B
P-MPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€696.93
B
P-HPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€730.88
E
P-LP-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€839.42
A
P-MP-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€759.99
A
P-HP-120
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€795.56
B
P-LPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€502.89
B
P-MPL-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€609.61
D
P-LPL-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€594.94
B
P-LPL-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€502.89
B
P-HPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€730.88
A
P-HP-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€923.31
B
P-LPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€541.69
B
P-HPL-320
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€705.01
A
P-LP-340
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€625.78
A
P-LP-140
17.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€577.27
A
P-HP-130
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€926.54
A
P-LP-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€612.84
B
P-LPL-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€661.35
E
P-LP-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€723.80
B
P-MPL-420
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€662.97
B
P-LPL-415
17.13 "6 x 6 "15 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€541.69
B
P-HPL-135
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€705.01
B
P-MPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€614.46
A
P-MP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€790.71
B
P-MPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€614.46
B
P-HPL-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€693.69
B
P-LPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€502.89
A
P-MP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€968.58
A
P-HP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€1,005.77
A
P-LP-415
17.13 "6 x 6 "15 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€565.95
A
P-MP-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"3 / 8 "3000 psi4 x 5 "11 / 16 "€900.67
A
P-HP-135
17.13 "6 x 6 "35 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€979.90
B
P-HPL-120
17.13 "6 x 6 "20 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€675.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?