COXREELS P-HPL-130 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, nagynyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 30 láb hosszúság | CF3PRT

COXREELS P-HPL-130 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, nagy nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PRT Modell: P-HPL-130

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€693.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret6 x 6 "
EAN0674255717978
Tömlő hossza30 ft.
Belül Dia.1 / 4 "
Max. Nyomás5000 psi
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.9 / 16 "
Teljes magasság18.63 "
Teljes hossz17.13 "
Teljes szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Ár
COXREELS P-LP-110 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 10 láb hosszúság | CF3KMW P-LP-11013.5 "5 x 6 "10 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€386.46
COXREELS P-LP-115 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 15 láb hosszúság | CF3KMX P-LP-11513.5 "5 x 6 "15 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€402.63
COXREELS P-LP-125 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KMY P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€447.91
COXREELS P-LP-130 rugós visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszúságú | CF3KMZ P-LP-13013.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€464.08
COXREELS P-LP-135 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3KNA P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€478.63
COXREELS P-LP-140 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 40 láb hosszúság | CF3KNB P-LP-14017.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€577.27
COXREELS P-LP-150 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KNC P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€612.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS P-HPL-130 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, nagy nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszú
€693.69 /Mértékegység