COXREELS 1600-as sorozatú kézi hajtókar tömlő orsók


Szűrő
StílusModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1680-0820
20.38 "15 x 20.25 "20 ft.1-1 / 2 "1500 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,418.11
A
1680-0820 °C
20.38 "15 x 20.25 "20 ft.1-1 / 2 "1500 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,840.15
A
1680-0828
20.38 "15 x 26.25 "50 ft.1-1 / 2 "1500 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "€1,741.51
A
1680-0824
20.38 "15 x 23.25 "35 ft.1-1 / 2 "1500 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,439.13
A
1680-0828 °C
21.38 "15 x 26.25 "50 ft.1-1 / 2 "1500 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "€2,131.21
A
1680-0928
22.88 "16.5 x 26.25 "70 ft.1-1 / 2 "1500 psi14.15 x 21.5 "29.25 "28 "€1,741.51
A
1680-0928 °C
22.88 "16.5 x 26.25 "70 ft.1-1 / 2 "1500 psi14.15 x 21.5 "29.25 "28 "€2,131.21
A
1660-0820
23.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,322.71
A
1660-0820 °C
23.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,744.74
A
1660-0824
23.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,343.73
A
1660-0824 °C
23.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,765.76
A
1660-0828
23.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "€1,646.11
A
1660-0828 °C
23.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "€2,035.80
A
1680-1128
24.88 "18.5 x 26.25 "85 ft.1-1 / 2 "1500 psi16.15 x 21.5 "29.25 "28 "€1,731.81
A
1680-1120
24.88 "18.5 x 20.25 "35 ft.1-1 / 2 "1500 psi16.15 x 15.5 "21.75 "20 "€1,408.41
A
1680-1128 °C
24.88 "18.5 x 26.25 "85 ft.1-1 / 2 "1500 psi16.15 x 21.5 "29.25 "28 "€2,121.50
A
1680-1124 °C
24.88 "18.5 x 23.25 "50 ft.1-1 / 2 "1500 psi16.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,851.46
A
1680-1124
24.88 "18.5 x 23.25 "50 ft.1-1 / 2 "1500 psi16.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,429.43
A
1680-1120 °C
24.88 "18.5 x 20.25 "35 ft.1-1 / 2 "1500 psi16.15 x 15.5 "21.75 "20 "€1,830.44
A
1660-0928
25.38 "16.5 x 26.25 "165 ft.1"3000 psi14.15 x 21.5 "29.25 "28 "€1,646.11
A
1660-0928 °C
25.38 "16.5 x 26.25 "165 ft.1"3000 psi14.15 x 21.5 "29.25 "28 "€2,035.80
A
1680-1328
26.88 "20.5 x 26.25 "100 ft.1-1 / 2 "1500 psi18.15 x 21.5 "29.25 "28 "€1,731.81
A
1660-1324
26.88 "20.5 x 23.25 "150 ft.1"3000 psi18.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,334.03
A
1680-1324
26.88 "20.5 x 23.25 "70 ft.1-1 / 2 "1500 psi18.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,429.43
A
1680-1324 °C
26.88 "20.5 x 23.25 "70 ft.1-1 / 2 "1500 psi18.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,851.46
A
1660-1324 °C
26.88 "20.5 x 23.25 "150 ft.1"3000 psi18.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,756.06
A
1680-1328 °C
26.88 "20.5 x 26.25 "100 ft.1-1 / 2 "1500 psi18.15 x 21.5 "29.25 "28 "€2,121.50
A
1660-1124
27.38 "18.5 x 23.25 "100 ft.1"3000 psi16.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,334.03
A
1660-1128 °C
27.38 "18.5 x 26.25 "200 ft.1"3000 psi16.5 x 21.5 "29.25 "28 "€2,026.10
A
1660-1120
27.38 "18.5 x 20.25 "75 ft.1"3000 psi16.15 x 15.5 "21.75 "20 "€1,313.00
A
1660-1120 °C
27.38 "18.5 x 20.25 "75 ft.1"3000 psi16.15 x 15.5 "21.75 "20 "€1,735.04
A
1660-1124 °C
27.38 "18.5 x 23.25 "100 ft.1"3000 psi16.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,756.06
A
1660-1128
27.38 "18.5 x 26.25 "200 ft.1"3000 psi16.5 x 21.5 "29.25 "28 "€1,636.40
A
1680-1520 °C
28.88 "22.5 x 20.25 "50 ft.1-1 / 2 "1500 psi20.15 x 15.5 "21.75 "20 "€1,838.53
A
1680-1520
28.88 "22.5 x 20.25 "50 ft.1-1 / 2 "1500 psi20.15 x 15.5 "21.75 "20 "€1,416.49
A
1680-1524
28.88 "22.5 x 3.25 "85 ft.1-1 / 2 "1500 psi20.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,437.51
A
1680-1524 °C
28.88 "22.5 x 3.25 "85 ft.1-1 / 2 "1500 psi20.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,859.55
A
1680-1528 °C
28.88 "22.5 x 26.25 "125 ft.1-1 / 2 "1500 psi20.15 x 21.5 "29.25 "28 "€2,129.59
A
1680-1528
28.88 "22.5 x 26.25 "125 ft.1-1 / 2 "1500 psi20.15 x 21.5 "29.25 "28 "€1,739.89
A
1660-1328
29.38 "20.5 x 26.25 "225 ft.1"3000 psi18.15 x 21.5 "29.25 "28 "€1,636.40
A
1660-1328 °C
29.38 "20.5 x 26.25 "225 ft.1"3000 psi18.15 x 21.5 "29.25 "28 "€2,026.10
A
1660-1528
31.38 "22.5 x 26.25 "250 ft.1"3000 psi20.15 x 21.5 "29.25 "28 "€1,644.49
A
1660-1520 °C
31.38 "22.5 x 20.25 "100 ft.1"3000 psi20.15 x 15.5 "21.75 "20 "€1,743.13
A
1660-1524
31.38 "22.5 x 23.25 "165 ft.1"3000 psi20.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,342.11
A
1660-1528 °C
31.38 "22.5 x 26.25 "250 ft.1"3000 psi20.15 x 21.5 "29.25 "28 "€2,034.19
A
1660-1520
31.38 "22.5 x 20.25 "100 ft.1"3000 psi20.15 x 15.5 "21.75 "20 "€1,321.09
A
1660-1524 °C
31.38 "22.5 x 23.25 "165 ft.1"3000 psi20.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,764.15
A
1660-0924 °C
35.38 "16.5 x 23.25 "100 ft.1"3000 psi14.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,765.76
A
1660-2020
35.38 "27 x 20.25 "130 ft.1"3000 psi24.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,379.30
A
1660-2024 °C
35.38 "27 x 23.25 "200 ft.1"3000 psi24.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,822.36
A
1660-2028
35.38 "27 x 26.25 "350 ft.1"3000 psi24.65 x 21.5 "29.25 "28 "€1,702.70
A
1660-2028 °C
35.38 "27 x 26.25 "350 ft.1"3000 psi24.65 x 21.5 "29.25 "28 "€2,092.40
A
1660-2020 °C
35.38 "27 x 20.25 "130 ft.1"3000 psi24.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,801.34
A
1660-2024
35.38 "27 x 23.25 "200 ft.1"3000 psi24.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,400.32
A
1680-2024
35.38 "27 x 23.25 "100 ft.1-1 / 2 "1500 psi24.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,495.72
A
1660-0924
35.38 "16.5 x 23.25 "100 ft.1"3000 psi14.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,343.73
A
1680-2220 °C
35.38 "29 x 20.25 "70 ft.1-1 / 2 "1500 psi26.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,919.38
A
1680-2220
35.38 "29 x 20.25 "70 ft.1-1 / 2 "1500 psi26.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,497.34
A
1680-2024 °C
35.38 "27 x 23.25 "100 ft.1-1 / 2 "1500 psi24.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,917.76
A
1680-2224 °C
35.38 "29 x 23.25 "125 ft.1-1 / 2 "1500 psi26.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,940.40
A
1680-2224
35.38 "29 x 23.25 "125 ft.1-1 / 2 "1500 psi26.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,518.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?