COXREELS 1680-2024-C kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MUY

COXREELS 1680-2024-C kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3MUY Modell: 1680-2024-C

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,917.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret27 x 23.25 "
Tömlő hossza100 ft.
Belül Dia.1-1 / 2 "
Max. Nyomás1500 psi
Szerelési méret24.65 x 18.5 "
Teljes magasság25.25 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség35.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
COXREELS 1660-0820 kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3MQJ 1660-082023.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,322.71
COXREELS 1660-0820-C kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3MQK 1660-0820 °C23.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,744.75
COXREELS 1660-0824 kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3MQL 1660-082423.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,343.73
COXREELS 1660-0824-C kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3MQM 1660-0824 °C23.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,765.77
COXREELS 1660-0828 kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 130 láb hosszúság | CF3MQN 1660-082823.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "€1,646.11
COXREELS 1660-0828-C kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 130 láb hosszúság | CF3MQP 1660-0828 °C23.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "€2,035.80
COXREELS 1660-0924 kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 1 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MQQ 1660-092435.38 "16.5 x 23.25 "100 ft.1"3000 psi14.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,343.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1680-2024-C kézi hajtókaros tömlőorsó, közepes nyomású, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú
€1,917.77 /Mértékegység