A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 1000-nél nagyobb , ANSI vágott gramm: 200-nél nagyobb , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 1 , Hátsó anyaga: Nejlon , Bevonatfedés: Tenyér/Ujjak/Hát , Bevonatolás: habosított , Bevonatanyag: Természetes gumi latex , Szín: Kék fekete , Mandzsetta: Rugalmas , Vágás: Varrat nélküli kötött , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: Nylon/nitril , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Kéz: Jobb bal , Csuklóbetét anyaga: Nejlon , Bélés anyaga: Poliészter , Pálma anyaga: Nylon/nitril , Szúrásálló: Igen , Varrásanyag: Poliészter , hüvelykujj stílusa: Szárny
Bevonatos kesztyűk, ANSI kopásszint 4, durva nitril
A Condor természetes gumi latex bevonatú kesztyűk biztos fogást biztosítanak csúszós felületeken, valamint kopás- és szúrásállóságot biztosítanak. Ideálisak az építőiparban, a gyártásban, az autóiparban és a laboratóriumi alkalmazásokban.
Jellemzők
- A Condor természetes gumi latex bevonatú kesztyűk egyedülálló, kétszer mártott nitril bevonattal rendelkeznek a kivételes tartósság és kopásállóság érdekében.
- Ezek a kesztyűk lenyűgöző, 388X EN 4121-as besorolással rendelkeznek, amely bizonyítja kiváló vágás- és szakadásállóságukat.
- Varratmentesen kötött szerkezettel rendelkeznek, minimálisra csökkentik az irritációt és kényelmes, szoros illeszkedést biztosítanak.
- Ezek a kesztyűk nem általános 15-ös vastagságot kínálnak, egyensúlyt teremtve a védelem és a kézügyesség között a precíziós feladatokhoz.
- Durva textúrájuk javítja a tapadást nedves vagy olajos körülmények között.
- Ezek a kesztyűk speciális bal- és jobbkezes kialakításúak, biztosítva az ergonomikus és testreszabott illeszkedést minden kézhez.