Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV98 Vágásálló kesztyűk Fekete/kék L Pr | AB8VNY

CONDOR 29JV98 Vágásálló kesztyűk Fekete/kék L Pr

Raktáron
Tétel: AB8VNY Modell: 29JV98

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok200-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint1
Vissza anyagNejlon
Bevonat lefedettségeTenyér/Ujjak/Hát
Bevonat befejezésehabosított
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekKék fekete
MandzsettaRugalmas
vágásVarrat nélküli kötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagNylon/nitril
UjjstílusTele
Nyomtáv13
KézJobb bal
Csülökbetét anyagNejlon
Hossz10.375 "
Liner MaterialPoliészter
Pálma anyagNylon/nitril
SzúrásállóIgen
MéretL
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetOlajos
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)23.77
Hajó hossza (cm)27.99
Hajószélesség (cm)10.01
HS-kód6116106500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV96 Vágásálló kesztyűk Fekete/kék S Pr | AB8VNW 29JV969.75 "S2€8.70
CONDOR 29JV97 Vágásálló kesztyűk Fekete/kék M Pr | AB8VNX 29JV9710 "M2€8.70
CONDOR 29JV99 Vágásálló kesztyűk Fekete/kék Xl Pr | AB8VNZ 29JV9910.875 "XL2€8.70
CONDOR 29JW01 Vágásálló kesztyűk Fekete/kék 2xl Pr | AB8VPA 29JW0111.125 "2XL2€8.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV98 Vágásálló kesztyűk Fekete/kék L Pr
€8.70 /csomag