A B Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 48Z , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor hővédelem: Egyik sem , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , RPM csoport: 1701-1800 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Feszültség: 115 , Garancia: 1 éve
Általános célú osztott fázisú motorok, TEFC, 1725 RPM, 48Z
A Dayton általános célú osztott fázisú motorjait alacsony és közepes nyomatékú alkalmazásokhoz tervezték, például fúvókhoz, ventilátorokhoz és kis szállítószalagokhoz, ahol fokozatos sebességnövelésre van szükség. Teljesen zárt, ventilátorhűtéses, hengerelt acél NEMA kerettel ellátott házuk folyamatos üzemű motorral rendelkezik, többféle sebességbeállítással a kívánt működéshez. Az F osztályú szigetelés biztosítja a működést magas hőmérsékletű környezetben. Golyóscsapágyakkal vannak felszerelve a sima szállítás érdekében, miközben a tengely az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban is foroghat. Válasszon az osztott fázisú motorok széles kínálatából, amelyek 3.2, 4.7 és 4.9 amperes áramerősségben kaphatók Raptor Supplies.