COLDER PRODUCTS COMPANY APC sorozat kikapcsoló tengelykapcsolók


Szűrő
Test anyaga: Acetál , Szín: fehér , Csatlakozó mérete: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 120 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
APCD10004
0.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--€15.85
A
APCD10006
0.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€16.23
B
APCD13004SH
1.3 "PTF1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "€25.44
B
APCD13006SH
1.3 "PTF2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€27.24

APC sorozat kikapcsoló tengelykapcsolók

CPC (Colder Products Corporation) Az APC sorozatú elzáró csatlakozókat élelmiszer- és italvezetékek, vízvezetékek és vegyi alkalmazások folyadékvezetékeinek gyors csatlakoztatására és leválasztására tervezték. Acetál szerkezetükkel nagy szakítószilárdságot és kiváló hőállóságot biztosítanak. Ezek a gyorsleválasztó szerelvények műanyag, burkolt hüvelykujj reteszekkel vannak beépítve, hogy ellenálljanak a vegyszereknek és megakadályozzák a véletlen szétkapcsolást. Ezek a könnyen használható tengelykapcsolók beépített végződésekkel rendelkeznek a csökkentett szivárgási pontok, rövid szerelvények és gyors telepítés érdekében. Kompatibilisek az EFC sorozatú csatlakozókkal, és rozsdamentes acél szeleprugóval és Buna-N O-gyűrűkkel rendelkeznek.
Raptor Supplies egyben APC sorozat egyenes keresztül csatlakozó testek szöges, PTF és MNPT menetes csatlakozásokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?