A Colder Products HFCD16612 csatlakozója ideális a gyors és biztonságos csatlakozásokhoz folyadékkezelési alkalmazásokban. Biztosítja a hatékony folyadékátvitelt, miközben minimalizálja a szivárgásokat és kiömléseket. Sokoldalú alkalmazásai az ipari folyamatoktól az orvosi eszközökig terjednek, ahol elengedhetetlen a megbízható és gyors csatlakozás. Ez a csatlakozó megkönnyíti a kényelmes és biztonságos folyadékszállítást a különböző iparágakban, növelve a működési hatékonyságot.
Jellemzők:
- Egyedülálló panelre szerelhető csatlakozóval rendelkezik, amely testre szabott és biztonságos illeszkedést biztosít.
- Ez az FDA által jóváhagyott csatoló elzárási áramlásszabályozást kínál, megakadályozza a szivárgásokat és biztosítja az optimális folyadékkezelést.
- Polipropilénből készült a kiváló vegyszerállóság, a korrózió és a sérülések elleni védelem érdekében.
- Ennek az RoHS-kompatibilis csatolónak a maximális üzemi nyomása 60 psi.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú csatlakozások vannak ennek a HFCD16612 csatolónak mindkét oldalán?
A. A csatlakozó egy szöges csatlakozóval rendelkezik az A oldalon, amely alkalmas 3/8 hüvelykes belső átmérőjű csövekhez és egy csatlakozó csatlakozáshoz a B oldalon, amely szabványos és biztonságos kapcsolatot biztosít a megfelelő szerelvényekhez.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a csatoló kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az alkalmazás kompatibilitása, a nyomás- és hőmérsékleti követelmények, az anyagok kompatibilitása, a csatlakozási típusok, a szabványoknak való megfelelés, a telepítés egyszerűsége, a sokoldalúság és az áramlásszabályozási képességek.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Colder Products HFCD16612 csatlakozó használatakor?
A.
- A kémiai reakciók vagy károsodások elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a csatlakozó kompatibilis-e az alkalmazásában használt folyadékokkal és vegyszerekkel.
- Szerelje fel a csatlakozót az ajánlott eljárások szerint, megfelelő szerszámok használatával a biztonságos és szivárgásmentes csatlakozás érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze és ellenőrizze a csatlakozó csatlakozásait kopás, sérülés vagy szivárgás jeleit keresve, és azonnal cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Ha panelrögzítést használ, ügyeljen a megfelelő telepítésre és rögzítésre, hogy elkerülje a nem szándékos leválasztást vagy sérülést.
- Kerülje a túlzott erő kifejtését a csatlakoztatási vagy leválasztási folyamat során, hogy elkerülje a csatlakozó vagy a kapcsolódó alkatrészek károsodását.
- A csatlakozót csak a rendeltetésszerű alkalmazásokhoz használja, például levegő vagy nem ivóvíz szállítására, és kerülje az összeférhetetlen folyadékokkal való használatát.
- Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést, például kesztyűt vagy védőszemüveget, amikor a csatlakozót kezeli vagy a kapcsolódó folyadékokkal dolgozik.
- Ismerje meg a vészleállítási eljárásokat váratlan problémák esetén, és győződjön meg arról, hogy minden érintett személyzet tisztában van ezekkel az eljárásokkal.
- Biztosítson megfelelő képzést és oktatást a csatolót kezelő személyzet számára, hogy tudatában legyen a lehetséges kockázatoknak és biztonsági intézkedéseknek.