Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK CÉG APC20004 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPB 23MG79

COLDER PRODUCTS CORPORATION APC20004 Csatlakozónyomó acetálfehér

Raktáron
Tétel: AF7XPB Típus: APC20004Kereszthivatkozás: 23MG79
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
€15.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeillesztett betét
Test Dia.0.72 "
test anyagaAcetál
színekfehér
Kapcsolat típusaPTF
Csatlakozó mérete1 / 4 "
Hossz1.86 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.11 / 64 "
Cső kívül Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090

Termék részletek:

    • Egyenes / kikapcsolás (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK CÉG APC20006 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPC 23MG80 APC200060.72 "PTF1.78 "-1 / 4 "3 / 8 "€13.25
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT APC21004 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPD 23MG81 APC210041.22 "PTF1.32 "-11 / 64 "1 / 4 "€22.86
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT APC21006 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPE 23MG82 APC210061.27 "PTF1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€24.49
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT APC22004 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPF 23MG83 APC220040.6 "szálkás kalász1.4 "-1 / 4 "-€3.11
HIDEG TERMÉKEK CÉG APC22006 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPG 23MG84 APC220060.63 "szálkás kalász1.4 "-3 / 8 "-€3.11
HIDEG TERMÉKEK CÉG APC23004 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPH 23MG85 APC230040.63 "szálkás kalász1.2 "-1 / 4 "-€3.87
HIDEG TERMÉKEK CÉG APC23006 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPJ 23MG86 APC230060.63 "szálkás kalász1.2 "-3 / 8 "-€4.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APC20004 Csatlakozónyomó acetálfehér
€15.55 /Mértékegység