MARATHON MOTORS Ventilátor és fúvómotorok, rugalmas alap


A Marathon ventilátor- és fúvómotorokat alacsony és közepes nyomatékú alkalmazásokhoz tervezték, mint például ventilátorok, fúvók és kis szállítószalagok.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor hővédelem: Egyik sem , Adattábla RPM: 1725 , fázis: 1 , RPM csoport: 1701-1800 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.00
StílusModellA tengely hosszaKeretTeljes terhelésű erősítőkFeszültségHPHossz kevesebb tengelyMotortervezésNévleges hatékonyságÁr (ÁFA nélkül)
A
056C17D5339
1 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Kondenzátor-Start70€726.14
B
056C17D5340
1 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Kondenzátor-Start70€774.43
C
048C17D2028
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondenzátor-Start57.5€398.78
D
048C17D2029
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondenzátor-Start57.5€448.99
E
056C17D2097
1.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondenzátor-Start59.5€485.05
F
056C17D2099
2"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Kondenzátor-Start59.5€513.95
G
048S17D2105
2"48Y6.61151/37.75 "Osztott fázisú57.5€360.00
H
048S17D2106
2"48Z9.21151/28.25 "Osztott fázisú59.5€392.39
I
056C17D2060
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondenzátor-Start70€541.20
J
056C17D2061
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondenzátor-Start70€593.47

Jellemzők

  • Nehéz vastagságú acélból készült kerettel és alappal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a motorok golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, 1725 ford./perc maximális fordulatszám mellett.
  • Lehetővé teszik a vízszintes szerelést a könnyű telepítés érdekében.
  • Ezek a motorok hővédelmet nyújtanak a nagyobb biztonság érdekében.
  • A kiválasztott modellek változó nyomatékot biztosítanak.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú házzal rendelkeznek a Marathon ventilátor- és ventilátormotorok?

Nyitott cseppálló burkolattal rendelkeznek, amely megakadályozza a motor tekercseinek túlmelegedését, és megvédi a motort az esőtől vagy a levegőben lévő részecskéktől.

Mekkora ezeknek a motoroknak a névleges hatásfoka?

Ezek a kondenzátor ventilátormotorok 57.5 ​​és 70 százalék közötti hatékonyságot biztosítanak.

Mi a maximális környezeti hőmérséklet a Marathon ventilátor- és ventilátormotoroknál?

Ezek a motorok legfeljebb 40°C környezeti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?