Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 Csatlakozó merev acél | AF8YPZ 29NK70

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 tengelykapcsoló merev acél

Raktáron
Tétel: AF8YPZ Modell: CC-200-200Kereszthivatkozás: 29NK70

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€334.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.2 "x 2"
Hézag Dia3-1 / 4 "
AnyagAcél
Max. FORDULAT4000
Max. forgatónyomaték9500 In.Lbs.
Dia kívül.3.25 "
Teljes hossz3.25 "
Csavar méret5 / 16-24 x 1 "
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0105
Hajó magassága (cm)12.4
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075 Csatlakozó merev acél | AF8YPU 29NK65 CC-075-075Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€85.62
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 Csatlakozó merev acél | AF8YPV 29NK66 CC-100-100Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 "x 1"2"-2470 In.Lbs.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€90.57
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-125-125 Csatlakozó merev acél | AF8YPW 29NK67 CC-125-125Egy darabból álló bilincs, kulccsal1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€118.88
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 Csatlakozó merev acél | AF8YPX 29NK68 CC-150-150Egy darabból álló bilincs, kulccsal1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€146.79
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 Csatlakozó merev acél | AF8YPY 29NK69 CC-175-175Egy darabból álló bilincs, kulccsal1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€282.95
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075-KW Csatlakozó merev acél | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWKétrészes bilincs, kulccsal3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€91.10
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100-KW csatlakozó merev acél | AF8YQB 29NK72 CC-100-100-KWKétrészes bilincs, kulccsal1 "x 1"2"1 / 4 "2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€121.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 tengelykapcsoló merev acél
€334.60 /Mértékegység